カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(171)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(147)
  • JST(日本圧着端子製造)(104)
  • 日本モレックス(molex)(73)
  • 大栄電線工業(70)
  • ニチフ(67)
  • PANDUIT(パンドウイット)(62)
  • ハーティング(34)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(29)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(26)
  • 冨士端子工業(24)
  • JAE(日本航空電子工業)(24)
  • TRUSCO(23)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(22)
  • ALPHA(18)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
  • StarTech.com(16)
  • ストロングホールド(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG22」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 8ピンGB[制御機器]
229税込252
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-2Aピン数(ピン)8極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
ターミナルブロック 2P GB[制御機器]ターミナルブロック 2PGB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
3.81mmピッチのリード足が付いたネジ止め式のターミナルブロックです。
取付方式ねじ止め極数2極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
2.5mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 5ピンGB[制御機器]
179税込197
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)5極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
2.5mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 2ピンGB[制御機器]
109税込120
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250Vピン数(ピン)2極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
ターミナルブロック 3P GB[制御機器]ターミナルブロック 3PGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
取付方式ねじ止め極数3極定格150V-6A列数1列方向端子金具/横材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)端子ピッチ(mm)3.81端子金具PC端子適合電線22-16(AWG)パッケージTD79
2.5mmピッチコネクタ 6ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 6ピンGB[制御機器]
189税込208
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)6極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
2.5mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 4ピンGB[制御機器]
169税込186
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(4Pメス/オスハウジング+コンタクトセット)GB[制御機器]
109税込120
1袋
5日以内出荷
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス
長さ(cm)全長約32使用電線AWG22
2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ4ピンGB[制御機器]
99税込109
1袋
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
2.5mmピッチコネクタ 3ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 3ピンGB[制御機器]
84税込92
1袋ほか
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極
2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器]2.54mmピッチコネクタ3ピンGB[制御機器]
139税込153
1セット
5日以内出荷
2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.54定格AC/DC250V-2.5Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)
ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]ケーブル付きDCジャック 2.1mm(1.8m 線径AWG22)GB[制御機器]
489税込538
1個
5日以内出荷
2.1mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。 センター電極側コードに赤色
寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1サイズ電線/AWG22ケーブル長(m)1.8適合プラグGB-DCP-21-L、GB-DCP-21-S、GB-DCP-214F-S、GB-DCP-218F-S、GB-DCP-21L-S、GB-DCP-LT21-Sなど
ナイロンコネクタEH2.5 GB[制御機器]ナイロンコネクタEH2.5GB[制御機器]
61税込67
1セットほか
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3A
ナイロンコネクタ3ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ3ピンGB[制御機器]
80税込88
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22
2.54mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器]2.54mmピッチコネクタ 4ピンGB[制御機器]
149税込164
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22入数(個)1
デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 4ピンGB[制御機器]
119税込131
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)4極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(電線対電線)GB[制御機器]
69税込76
1袋
5日以内出荷
電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1
デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 5ピンGB[制御機器]
129税込142
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)5極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
デュポン/2550/QIコネクタ 3ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 3ピンGB[制御機器]
109税込120
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)3極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
デュポン/2550/QIコネクタ 6ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 6ピンGB[制御機器]
139税込153
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)6極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 2ピンGB[制御機器]
94税込103
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)2極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット) GB[制御機器]ナイロンコネクタSM(3Pケーブル中継用メスオスセット)GB[制御機器]
89税込98
1袋
5日以内出荷
ケーブル同士の中継にお使いいただけるナイロンコネクタです。オスメスセットでコンタクトも付属しています。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×3、メスコンタクト×3、オスハウジング×1、メスハウジング×1
圧着ペンチ GB[制御機器]圧着ペンチGB[制御機器]
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
用途オープンバレルコネクター用適合電線サイズAWG22~AWG10(0.5sq~6.0sq)関連資料(0.21MB)
2.54mmピッチコネクタ 5ピン GB[制御機器]2.54mmピッチコネクタ 5ピンGB[制御機器]
149税込164
1セット
5日以内出荷
形状ストレートピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)
ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ2ピンGB[制御機器]
66税込73
1袋
5日以内出荷
ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22
ナイロンコネクタ(5557) GB[制御機器]ナイロンコネクタ(5557)GB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)250-7Aピン数(ピン)20適合電線AWG16~AWG22
ナイロンコネタ SM GB[制御機器]ナイロンコネタ SMGB[制御機器]
139税込153
1袋
5日以内出荷
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V 3A適合電線AWG28~AWG22
2.5mmピッチコネクタ5ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ5ピンGB[制御機器]
129税込142
1セット
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250Vコネクタ形状ストレートピン数(ピン)5極適合電線AWG30~AWG22
ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]ナイロンコネクタ XH 5ピンGB[制御機器]
61税込67
1セット
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状オス・メス(ハウジング・コンタクトピン)のセット品ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セットモデル嵌合/ストレート
2.54mmピッチコネクタ 2ピン GB[制御機器]2.54mmピッチコネクタ 2ピンGB[制御機器]
139税込153
1セット
5日以内出荷
2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.54定格250V-4Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジングコンタクトX2ショートポスト)
デュポン/2550/QIコネクタ 1ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 1ピンGB[制御機器]
76税込84
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)1極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22) GB[制御機器]ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m 線径AWG22)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
2.5mmのDCジャックが付いたケーブルです。ケーブルの片側は、切りっぱなしになっています。
寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.5ケーブル長(m)1.8