カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(310)
  • YAGEO(175)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(166)
  • SMC(156)
  • VISHAY(87)
  • ホンダ(81)
  • ニッサン(80)
  • SAMTEC(48)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • エスコ(43)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • ナカバヤシ(33)
  • BOURNS(27)
  • アネスト岩田(26)
  • 東邦歯科産業(26)
  • 福井クラフト(22)
  • CKD(21)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(21)
  • NSK(日本精工)(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W101」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]メタルクラッド抵抗 25W 100ΩGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100
メタルクラッド抵抗 50W 100Ω GB[制御機器]メタルクラッド抵抗 50W 100ΩGB[制御機器]
739税込813
1個
5日以内出荷
大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)50許容誤差±5%抵抗値(Ω)100
40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチ GB[制御機器]40ピン基板用ピンヘッダー[40×1列]1.27mmピッチGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
ハーフピッチ(1.27mm)の40ピンのピンヘッダです。
仕様端子部処理/銅合金ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300/1分列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40
金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]金属皮膜抵抗 1/2W 高精度 100Ω±0.1%GB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 100Ω±0.1% GB[制御機器]金属皮膜抵抗 1/4W 高精度 100Ω±0.1%GB[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 100ΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール