カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- INAX(LIXIL)(10)
- KTC(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ハンマーキャスター(4)
- 三菱マテリアル(4)
- APEM(4)
- オーム電機(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- レイ・アウト(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エレコム(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- trad(2)
- ブランドをもっと見る
「tp-32」の検索結果
![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 10kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個欠品中多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500Ω
GB[制御機器]¥109税込¥1201個欠品中多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588409-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 1kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 50kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値50KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 5kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588427-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 5kΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値5KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 20kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588445-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 20kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値20KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500kΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 2kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588418-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 2kΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値2KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588488-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 1MΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1MΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588391-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100Ω
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール




![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588409-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 5kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588427-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 20kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588445-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 2kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588418-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588488-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588391-251222-02.jpg)