カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 切削工具(7)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ヒサゴ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- Texas Instruments(3)
- ダイキン工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 未来工業(2)
- ニシキ工業(2)
- ジョイクラフト(2)
- テグテックジャパン(2)
- SYIC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- スバル(1)
- デンカポリマー(1)
- リンナイ(1)
- 不二ラテックス(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「op-32」の検索結果

ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(アルミ)
未来工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3208の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×49.5坪量(g/m2)127程度面付12(2×6)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3203の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×148.5坪量(g/m2)127程度面付4(2×2)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥979税込¥1,0771袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3206の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×74.25坪量(g/m2)127程度面付8(2×4)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥979税込¥1,0771袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3207の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×59.4坪量(g/m2)127程度面付10(2×5)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3204の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)210×59.4坪量(g/m2)127程度面付5適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3205の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)105×99坪量(g/m2)127程度面付6(2×3)適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3202の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)210×99坪量(g/m2)127程度面付3シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。ラベルをはがしやすくするため、剥離紙にスリットが入っています。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3201の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)210×148.5坪量(g/m2)127程度面付2シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
足掛金具用パイプ
ケージーパルテック¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷足掛金物用オールステンレスパイプ。耐食性に優れたオールステンレスパイプです。用途足掛金具用パイプとして厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4色蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ラージダーツサラウンド
BLITZER¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷製品特徴:ダーツ誤投から壁を守る 幅100cmの突っ張り式ラージダーツサラウンド 省スペースで設置可能 適合天井高220~310cm 強度に優れるPVCコーティングのポリエステルメッシュ・ファブリック採用 サビ・傷に強い粉体焼付塗装。"ポール径:直径1.9cm 。材質:ポール:スチール、サラウンド部分:PVC、ポリエステル"色ブラック
ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査無し
ジョイクラフト¥315,000税込¥346,5001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)37備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:323、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:238、船内幅:76積載能力(kg)550気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
ゴムボート オレンジペコ 323 ワイド 超高圧電動ポンプ(BTP-12)付 予備検査付き
ジョイクラフト¥335,000税込¥368,5001台6日以内出荷釣り用機能を全て備えた人呼んで「ザ・フィッシャーマン」ボートの常識を変えたビッグスターン。この大きな浮力が洋上での特別な安定走航を確保します。船内幅は76cm。このクラスの標準である65~72cmに較べて広い船内スペースでゆったりと釣りが楽しめます。物理的には10馬力クラスのエンジンも使用可能ですが、釣り専用艇として洋上での万全の安全を考慮し、あえて6馬力の搭載を推奨しています。用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。付属品アルミオール/高圧フットポンプ/腰掛板2枚/補修キット/キャリーバッグ/超高圧電動ポンプ/安全フラッグその他【航行区域】3海里(5.5km)質量(kg)37備考【定員】5人形式【船底式/キール】高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール最大積載量(kg)【最大出力(馬力(PS)/船外機】6PS/35kg トランサムS寸法(cm)全長:323、全幅:159、チューブ径:41.5、船内長:238、船内幅:76積載能力(kg)550気室数4(チューブ本体3/エアフロア1)
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル
テグテックジャパン¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ロングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷キャリアー周波数 = 38kHz。最大伝送距離 = 45m。半値トランスミッション距離角度 = 45度。ピーク感度波長 = 950nm。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6.8 x 6.95 x 5.6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5VRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)455倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)131.1距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)7.5
ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)470倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)113.5距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.5
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381セット(25個)7日以内出荷汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481セット(25個)7日以内出荷仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481セット(25個)7日以内出荷仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
AMEX-D01専用MicroSDカード
青木製作所¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から6日以内出荷AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)
スイッチサイエンス¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)
ラクフィル10型 フレーム
ダイキン工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム