カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(1)
  • 共立電子産業(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • エーモン(1)
  • TRUSCO(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • RS PRO(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt30u」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XT30Uコネクタ オス GB[制御機器]XT30Uコネクタ オスGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(オス)GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]XT30Uコネクタ メスGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(メス)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120