カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • INTERPLAN
  • モノタロウ(4)
  • 渡辺電機工業(20)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ブロードウォッチ(9)
  • コーセル(8)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エアージェイ(3)
  • BLACK BOX(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • PLANET Technology(3)
  • ツインバード(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 三菱電機(2)
  • TDKラムダ(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • 本多電子(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a27 12v」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ) INTERPLAN

    長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)

    INTERPLAN
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュール IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵 AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応 動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成 最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能
    本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)[3.0V時・Typ.値]送信(10mW時):27、送信(1mW時):16、受信時:12、スリープ時:2μA通信方式単信送信出力10mW/1mW(コマンド切替え)通信距離[見通し]長距離モード 約7km/約9km。中距離モード 約4km/約5km。高速モード 約2.4km/約3.4km。各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間。モード【内蔵動作】データ、接点入力/出力、AD【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換。高速モードではIM920sシリーズと通信可能。コマンドセットはIMコマンドを採用。(IM920/IM920cとは通信できません)周波数(MHz)920.6~923.4(15チャンネル、ARIB24~38CH)、922.4~928.0(29チャンネル、ARIB33~61CH)アンテナλ/4ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルインターフェイススタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(他社DECENTRA II製品とは通信できません)無線規格電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC2.1~3.5(定格3.0)データレート空間/高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)、中距離モード 12.5kbps、長距離モード 2.5kbpsトポロジー通信/フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ
充電池 12v特集
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
"a27 12v" INTERPLAN 【通販モノタロウ】