カテゴリ
- 制御機器(71)
- パソコン/周辺機器(17)
- 家電(13)
- 農業機械(13)
- 自動車補修部品(11)
- 防犯用品(10)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バッテリー・電装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 介護用品(3)
- カー用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- BLACK BOX(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HITPOINT(4)
- INTERPLAN(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- PLANET Technology(3)
- RS PRO(3)
- エアージェイ(3)
- エスコ(2)
- コーセル(8)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ツインバード(2)
- ブロードウォッチ(9)
- 三菱電機(2)
- 多田プラスチック工業(6)
- 渡辺電機工業(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池
RS PRO¥89税込¥981個当日出荷製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
アルカリ乾電池 単5形 12V
Panasonic(パナソニック)(34件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。用途ライター・カーリモコン質量(g)約6.0タイプ単5形電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 27A 324W HWS300-12
TDKラムダ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 27A。定格電力 = 324W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 2.4インチ。効率 = 83%。重量 = 1kg。UL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファンRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単5
(45件のレビュー)¥169税込¥1861パック(2本)当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形
マクセル(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
アルカリ乾電池 単6
(14件のレビュー)¥399税込¥4391パック(6本)当日出荷パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)
ストリームライト(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(6本)当日出荷種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43サイズ単6直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形
三菱電機¥199税込¥2191パック(2本)当日出荷進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
アルカリ乾電池 単3形
三菱電機(301件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。質量(g)96タイプ単3形使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
バルブ12V-10W
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷部品名称バルブ12V-10W図解NoSSA-α510DX フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α510-110 フロントパネル,ヘッドライト,フラッシャ部品_No.33、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α510 M-A フレーム,フロントパネル部品_No.12、SSA-α610C キャビン(1)部品_No.27、SSA-α510 フレーム、フロントパネル部品_No.12、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.24、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.24
LED付ブザー青(12V)95dB 断続音
HITPOINT¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音
HITPOINT¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
ディスプレイバッテリーチャージャー 91875
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個欠品中メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91875。本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g出力電圧(V)DC12
デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け)
三和電気計器¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から14日以内出荷工業メンテナンス向け。真の実効値方式(TrueRMS)。LPF機能。直流+交流(DC+AC)の合成電圧とDC/ACの各成分表示が可能。微小電流(μA・mA)レンジあり。弱電回路からフィールドまで。コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現。本体にテストリード固定可能。データホールド。オートホールド。ピークホールド。レンジホールド。リラティブ機能。バックライト。オートパワーオフ。電流端子にはセーフティキャップ付き用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・抵抗などの値をマルチに測定します。工業メンテナンス向けその他【コンデンサ】10nF~99.99mF質量(g)250(電池込み)電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本本体寸法(mm)149×72×37(突起部含まず)周波数1Hz~ 99.99kHz交流電圧0.1mV~999.9V直流電圧0.1mV~999.9V直流電流0.1μA~999.9mA抵抗0.1Ω~ 99.99MΩ交流電流0.1μA~999.9mAダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応交流/直流出力1Hz~ 99.99kHz
Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ
FINDER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ
FINDER¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SP-NC, SP-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 16A。ラッチ = あり。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 27Ω。コイル電力 = 5W。シリーズ = 20 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単3
(2626件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単3形電圧(V)1.5
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 27 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
onsemi¥2,798税込¥3,0781袋(5個)6日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 27 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 120000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor QFETR PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFETRプレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスイッチング時の損失を低減します。先進的なQFETRプロセス技術を使用して、競合のプレーナ型MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を提供することができます。RoHS指令(10物質対応)対応





配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(186件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷デンソー製 12V 45A D100 CGH27、デンソー製 12V 45A D100 CGG49、デンソー製 12V 45A D100 CGG03主な適合純正品番31100-PZ3-013・31100-PZ3-J01・31100-PZ3-003メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から108日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約24コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)
Raspberry Pi¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら