カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- Durbal
- 三菱電機(9)
- ケィ・マック(8)
- コノエ(6)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- RS PRO(3)
- マリンテック(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 日栄インテック(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- トヨタ(2)
- 東プレ(2)
- ミエ産業(2)
- アガトン(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「120-70-12」の検索結果

ロッド端 M12x1.75 オス Forged Steel ボア12mm 全長70mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
ロッド端 M12x1.75 オス Forged Steel ボア12mm 全長70mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M12x1.75 オス●内径:12mm●動定格荷重:10.3kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:70mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0072アズワン品番65-7969-31
ロッド端 M12x1.75 オス Forged Steel ボア12mm 全長70mm Metric Thread Standard オス
Durbal¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M12x1.75 オス●内径:12mm●動定格荷重:10.3kN●静定格荷重:6.6kN●全体長さ:70mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0073アズワン品番65-7970-27