カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- Durbal
- ADVANTEC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(2)
- タカギ(7)
- ニッコウ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 協和精工(1)
- 岩崎電気(5)
- 岩田製作所(4)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
「rf220」の検索結果
特価

ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング仕様●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0136アズワン品番65-7969-98
ロッド端 M22x1.5 メス Forged Steel ボア22mm 全長111mm Metric Thread Standard メス
Durbal¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)仕様●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0135アズワン品番65-7911-81