カテゴリ
- 学童・教育用品(8)
絞り込み
ブランド
- Electro Harmonix
- NEC(7)
- NECプラットフォームズ(2)
- PERMATEX(73)
- ARMOR-X(5)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- Kudom(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- RS PRO(8)
- RUPES(3)
- SAMTEC(2)
- SKC(環境測定)(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- WTB(ダブルティービー)(2)
- ZF[自動車用品](20)
- アンセル(2)
- コミネ(21)
- ホンダ(28)
- メディアカバーマーケット(12)
- ブランドをもっと見る
「Aterm」の検索結果

エフェクター/モジュレーション・フィルター
Electro Harmonix¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷Blurst Modulated Filter は、LFO でフィルターを周期変調する”モジュレーション・フィルター”。ワウ的スイープからシンセ風モジュレーションまで、ギター/ベース/シンセに独特の動きを与える表現力の高いフィルターペダル。・LFO によるフィルターモジュレーションで独特の揺れを生成。・RATE/DEPTH/RESONANCE の 3 コントロールで幅広いフィルター効果を調整。・WAVE ノブで LFO 波形を選択(Triangle/Saw/Reverse Saw)。・BLEND ノブで原音とフィルター音のバランスを調整。・TAP TEMPO 対応で LFO の周期を演奏に同期。・EXP ペダル入力によりフィルターや LFO パラメータをリアルタイム操作。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ワウ、オートワウ、シンセフィルター的な動きを直感的に作成。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:Blurst Modulated Filter。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Modulated Filter / LFO Filter。・コントロール:Rate、Depth、Resonance、Blend、Wave、Tap、EXP。・機能:LFO フィルターモジュレーション、TAP TEMPO、EXP 対応、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011905
エフェクター/パワーアンプ
Electro Harmonix¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷44 MAGNUM は、ペダルサイズの筐体に 44W の出力を備えた超小型パワーアンプ。クリーンからクランチまで扱えるシンプルな設計で、ペダルボードに組み込める実用的なソリッドステート・パワーアンプユニット。・44W 出力の超小型ソリッドステート・パワーアンプ。・ギターキャビネットを直接駆動可能(8Ω 推奨)。・BRIGHT スイッチで高域の抜けを調整。・クリーンから軽いクランチまで対応する自然なレスポンス。・ペダルボードに組み込みやすいコンパクト設計。・プリアンプ/エフェクターの後段に配置するだけで簡易アンプとして使用可能。・ライブ、リハーサル、バックアップ用アンプとして高い実用性。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・専用 24V DC アダプターで駆動。・品名:44 MAGNUM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Solid State Power Amp。・出力:44W(8Ω 推奨)。・コントロール:Volume、Bright(On/Off)。・電源:24V DC(専用アダプター)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011073
エフェクター/ノイズゲート
Electro Harmonix¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷THE SILENCER は、3 ノブ構成で精密なノイズ制御を行う高性能ノイズゲート。ハイゲイン環境でも不要なノイズを的確に抑え、自然なサウンドと演奏フィールを維持する実用的ノイズゲートペダル。・THRESHOLD、REDUCTION、RELEASE の 3 ノブで細かなノイズ制御が可能。・ハイゲインアンプやディストーション使用時のノイズを効果的に低減。・自然なゲート動作で演奏ニュアンスを損なわない設計。・エフェクトループ(SEND/RETURN)を搭載し、特定のペダルのみをゲート対象に設定可能。・インライン接続でも使用できる柔軟なルーティング。・ゲートの開閉速度を調整し、タイト~ナチュラルな動作を選択可能。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・ライブ、レコーディング、ハイゲインリグ構築に最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:THE SILENCER Noise Gate。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Noise Gate。・コントロール:Threshold、Reduction、Release、Send/Return。・機能:ノイズゲート、エフェクトループ対応、インライン/ループ両対応。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011707
エフェクター/フェイザー
Electro Harmonix¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷SMALL STONE は、EHX を代表するクラシック・フェイザー。温かく厚みのあるアナログフェイズと、COLOR スイッチによる深い渦巻き感が特徴の定番モジュレーション。・アナログ回路による温かく自然なフェイザーサウンド。・RATE ノブで揺れの速度を調整。・COLOR スイッチでフェイズの深さと強調感を切替。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・70 年代のクラシックフェイズを継承した滑らかなモジュレーション。・クリーンでも歪みでも存在感のあるフェイズ効果を付加。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SMALL STONE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Phaser。・コントロール:Rate、Color Switch。・機能:アナログフェイザー、深さ切替(Color)。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274050041
エフェクター/スペクトル・モジュレーション
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷PICO ATOMIC CLUSTER は、入力されたギター/ベースのサウンドを”周波数スペクトルごとに分解し、帯域単位で再構成する”スペクトル・モジュレーションペダル。通常の EQ やフィルターでは得られない、帯域ごとの独立した動き・揺らぎ・倍音変化を生み出す、EHX の新しい音響処理アプローチを採用したモデル。・ギター/ベースの音を 複数の周波数帯域(Cluster)に分解。・各帯域を個別に変調し、揺れ・うねり・倍音の変化・分離感 を生成。・従来の EQ/フィルターとは異なる スペクトル再構築型モジュレーション。・クリーン寄りの質感から、シンセ的・倍音強調・分解感の強い音まで幅広く対応。・RATE/DEPTH/BLEND の 3 ノブで複雑なスペクトル変化を直感的にコントロール。・ギター/ベース/シンセなど多様な楽器に対応。・アンビエント、エクスペリメンタル、ポストロック、電子音楽系に最適。・超小型 Pico サイズ筐体。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。スペック。・品名:PICO ATOMIC CLUSTER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Spectral Modulation / Spectrum Decomposition。・コントロール:Rate、Depth、Blend。・特徴:スペクトル分解、帯域ごとの独立変調、スペクトル再構築型モジュレーション。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012704
エフェクター/フェイザー
Electro Harmonix¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷BAD STONE は、1970 年代に登場した 6 ステージ・フェイザーを現代仕様で復刻したクラシック系フェイザー。手動で位相を操作できる MANUAL モードと、揺れの深さを調整できる FEEDBACK を搭載し、ヴィンテージ特有の温かい揺れを再現するモデル。・1970 年代のオリジナル BAD STONE を基にした 6 ステージ・フェイザー。・RATE ノブで揺れの速度を調整。・FEEDBACK ノブで揺れの深さやクセをコントロール。・MANUAL モードで位相位置を手動調整し、独特のフィルター効果を生成。・AUTO/MANUAL の切替スイッチを搭載。・ギター、シンセ、エレピなど幅広い楽器に対応。・ヴィンテージ系ロック、サイケデリック、アンビエントに最適。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BAD STONE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:6-Stage Phaser。・コントロール:Rate、Feedback、Manual、Auto/Manual Switch。・機能:6 ステージフェイザー、手動位相調整。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011639
エフェクター/デジタル・デグレーダー
Electro Harmonix¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷MAINFRAME は、80~90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。・BIT DEPTH(1~24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成。・SAMPLE RATE(110Hz~48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加。・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整。・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定。・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調。・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保。・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MAINFRAME。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer。・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset。・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存。・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012315
エフェクター/リバーブ
Electro Harmonix¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷PICO OCEANS 3-VERB は、人気の Oceans シリーズを超小型筐体に最適化した 3 モード・リバーブ。HALL/PLATE/SPRING の定番リバーブを高品位アルゴリズムで収録し、ボード最小クラスで本格的な空間演出を実現するミニ・リバーブペダル。・Oceans 系譲りの 高品位デジタルリバーブ を Pico サイズに凝縮。・HALL/PLATE/SPRING の 3 モードを搭載。・TIME/TONE/FX LVL の基本操作で直感的に音作り。・HALL:深い残響と広がりのある空間表現。・PLATE:明瞭でスムーズな残響、ギターに最適なプレート質感。・SPRING:ヴィンテージアンプ風のスプリングリバーブを再現。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO OCEANS 3-VERB。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Reverb。・モード:Hall、Plate、Spring。・コントロール:Time、Tone、FX Level、Mode。・特徴:Oceans 系リバーブ、3 モード搭載、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012513