カテゴリ
- 学童・教育用品(5)
絞り込み
ブランド
- Electro Harmonix
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- ハウス食品(5)
- AMPHENOL(5)
- Vectorworks(5)
- CONTINENTAL CTAM(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ハウスウェルネスフーズ(3)
- PanzerGlass(3)
- SKC(環境測定)(3)
- ユーボン(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ION AUDIO(2)
- 寺岡製作所(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ホンダ(1)
- 協和[機構部品](1)
- ブランドをもっと見る
「ctam」の検索結果
特価

エフェクター/ヘッドホンアンプ
Electro Harmonix¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷HEADPHONE AMP は、ギター/ベースをヘッドホンで直接モニターするために設計された超小型ヘッドホンアンプ。アンプやエフェクターを使わずに自宅練習が可能で、クリアで自然なサウンドを手軽に得られるシンプルなポータブルユニット。・ギター/ベースをヘッドホンで直接モニター可能。・自然でクリアなクリーントーンを再生。・VOLUME ノブのみのシンプルな操作で扱いやすい設計。・自宅練習や深夜練習に最適。・ポケットサイズの超小型筐体で持ち運びが容易。・外部エフェクターを前段に接続して音作りも可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V 電池駆動でケーブルレス運用が可能。・品名:HEADPHONE AMP。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Portable Headphone Amplifier。・コントロール:Volume。・電源:9V 電池。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011080
エフェクター/サウンド・キャプチャー
Electro Harmonix¥62,980税込¥69,2781台5日以内出荷SUPEREGO PLUS は、シンセ的サステイン生成と多彩なモジュレーションを統合した”サウンド・キャプチャー/フリーズ”系の上位モデル。原音をサンプリングし無限サステイン化、コードパッド化、レイヤー生成まで行える、アンビエント/実験系に特化した多機能エフェクト。・原音をサンプリングし、無限サステイン/フリーズ/レイヤー生成 が可能。・AUTO/LATCH/MOMENTARY など複数のキャプチャーモードを搭載。・11 種類の内蔵エフェクト(Delay、Mod、Pitch、Filter など)を統合。・SEND/RETURN を備え、フリーズ音に外部エフェクトを追加可能。・DRY/EFFECT の独立コントロールでミックスを柔軟に調整。・アタック/ディケイの調整によりパッド的な立ち上がりを演出。・外部エクスプレッションペダル対応でパラメータをリアルタイム操作。・アンビエント、シンセパッド、ドローン生成に最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPEREGO PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Engine / Freeze / Multi-Effect。・モード:Auto、Latch、Momentary ほか。・内蔵エフェクト:11 種類(Delay、Mod、Pitch、Filter など)。・コントロール:Dry、Effect、Attack、Decay、Layer、Mode、Effect Params。・入出力:Input、Output、Send、Return、Expression。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012001
エフェクター/パワーアンプ
Electro Harmonix¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷44 MAGNUM は、ペダルサイズの筐体に 44W の出力を備えた超小型パワーアンプ。クリーンからクランチまで扱えるシンプルな設計で、ペダルボードに組み込める実用的なソリッドステート・パワーアンプユニット。・44W 出力の超小型ソリッドステート・パワーアンプ。・ギターキャビネットを直接駆動可能(8Ω 推奨)。・BRIGHT スイッチで高域の抜けを調整。・クリーンから軽いクランチまで対応する自然なレスポンス。・ペダルボードに組み込みやすいコンパクト設計。・プリアンプ/エフェクターの後段に配置するだけで簡易アンプとして使用可能。・ライブ、リハーサル、バックアップ用アンプとして高い実用性。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・専用 24V DC アダプターで駆動。・品名:44 MAGNUM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Solid State Power Amp。・出力:44W(8Ω 推奨)。・コントロール:Volume、Bright(On/Off)。・電源:24V DC(専用アダプター)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011073
エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷PICO DEEP FREEZE は、名機 Freeze/SuperEgo 系の”サウンド・フリーズ/無限サステイン”機能を超小型筐体に凝縮した最新モデル。単音・和音の保持、パッド化、ドローン生成など、アンビエント表現をボード最小クラスで実現する高品位フリーズペダル。・Freeze/SuperEgo 系の フリーズ/サステイン技術 を Pico サイズに最適化。・LATCH/MOMENT/AUTO の 3 モードでフリーズ動作を切替。・BLEND により原音とフリーズ音のバランスを自在に調整。・GLISS(グリッサンド)でフリーズ音の滑らかな変化を付加。・ATTACK/DECAY によりパッド的な立ち上がりや消え際を調整。・ギター/シンセ/ボイスなど幅広い入力に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO DEEP FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Freeze / Infinite Sustain / Ambient。・モード:Latch、Moment、Auto。・コントロール:Blend、Gliss、Attack、Decay、Mode。・特徴:無限サステイン、パッド化、グリッサンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012490
エフェクター/ベースプリアンプ
Electro Harmonix¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷BATTALION は、ベース用に最適化された多機能プリアンプ/DI。4 バンド EQ、コンプレッサー、ドライブ、ノイズゲート、XLR DI を統合し、ライブ・レコーディングの両方で即戦力となるプロ仕様ベースプリアンプ。・ベース専用に設計された多機能プリアンプ/DI。・4 バンド EQ(Bass/Low Mid/High Mid/Treble)で細かな音作りが可能。・COMP セクションでアタックを整え、音の輪郭を強化。・DRIVE セクションでクリーンブーストからアグレッシブな歪みまで対応。・BLEND ノブで原音と歪みのバランスを調整。・ノイズゲート搭載でハイゲイン時のノイズを抑制。・FX LOOP を装備し、外部エフェクトを柔軟に組み込めるルーティング。・XLR DI OUT によりライブや録音環境へ直接出力可能。・ヘッドフォンアウト搭載で自宅練習にも対応。・堅牢なメタル筐体でツアーユースにも耐える設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BATTALION。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Preamp / DI。・コントロール:4-Band EQ、Comp、Drive、Blend、Gate、FX Loop。・機能:プリアンプ、コンプレッサー、ドライブ、ノイズゲート、DI、FX Loop。・入出力:Input、Output、XLR DI、FX Send/Return、Headphone。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011943