エフェクター/A/B ボックスElectro Harmonix9日以内出荷
SWITCHBLADE PRO は、A/B/Y切替に加え、フェード機能やミックス調整まで可能な多機能ルーティングペダル。2系統の信号を自在に切替・ブレンドし、複雑なエフェクトチェーンやアンプ構成を柔軟に構築できるプロ仕様スイッチャー。・A/B/Yの3モード切替に対応・FADEコントロールによりA⇔Bの連続ブレンドが可能・AとBの独立ボリュームを搭載し、レベルマッチングを容易に調整・フェードはリニア/ログカーブを切替可能・エフェクトチェーンの分岐、2アンプ運用、パラレル処理など多用途に対応・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:SWITCHBLADE PRO・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:A/B/Y Switcher / Signal Router・機能:A/B/Y 切替、フェード、A/B 独立ボリューム、フェードカーブ切替・入出力:Input、A Out、B Out・コントロール:A Volume、B Volume、Fade、Curve・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:コンパクトメタル筐体・JANコード:0683274011868