Electro Harmonix5日以内出荷
Oceans 12 は、2 基の独立したステレオ・リバーブエンジンを同時使用できるデュアル構成が最大の特徴。Oceans 11 を拡張した 12 種類のリバーブ、24 プリセット、シリーズ/パラレル切替、外部コントロール対応など、プロ仕様の多機能リバーブペダル。・2 基の独立したステレオ・リバーブエンジンを同時使用可能(デュアル構成)。・12 種類のリバーブタイプを搭載(各タイプに複数モードあり)。・デュアルリバーブの シリーズ/パラレル切替 に対応。・24 プリセットを保存/呼び出し可能。・ステレオ IN/OUT、モノラル SEND/RETURN に対応した高度な I/O。・TIDE(ステレオ像調整)、Lo-fi(質感劣化)、Infinite attenuation(無限残響) など独自機能を搭載。・ECHO モードでは タップテンポ に対応。・外部 エクスプレッションペダル/3 ボタンフットスイッチ に対応。・高品位バッファードバイパス。・9V DC(150mA)駆動。・品名:Oceans 12。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Stereo Multi Reverb。・リバーブタイプ:12 種類(各タイプに複数モード)。・プリセット:24。・入出力:ステレオ IN/OUT、モノラル SEND/RETURN。・機能:デュアルリバーブ、シリーズ/パラレル切替、Tide、Lo-fi、Infinite、タップテンポ。・外部操作:エクスプレッション/3 ボタンフットスイッチ。・電源:9V DC(センターマイナス、150mA)。・バイパス:高品位アナログバッファード。・JANコード:0683274012247