学童・教育用品 (11) ブランド: Electro Harmonixすべて解除
エフェクター/リバーブ Electro Harmonix 9日以内出荷
Oceans 11 は、11 種類の高品位リバーブアルゴリズムを搭載した多機能コンパクトリバーブ。クラシックなスプリングからシマー、ダイナミック系まで幅広い空間表現を 1 台に集約した万能リバーブペダル。・11 種類のリバーブモード(ROOM/SPRING/PLATE/REVRS/ECHO/TREM/MOD/DYNA/AUTO-INF/SHIMMER/POLY)・クラシック系からアンビエント系まで幅広い空間演出に対応・TONE、TIME、FX LVL の 3 ノブで直感的に音作り・各モードに隠しパラメータ(Secondary Knob Mode)を搭載し、細かな調整が可能・SHIMMER/POLY では倍音豊かな幻想的リバーブを生成・AUTO-INF は無限リバーブを自動生成し、アンビエント演奏に最適・タップテンポ対応(ECHO/TREM モード)・トゥルーバイパス/バッファードバイパス切替可能・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:Oceans 11・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Multi Reverb・リバーブタイプ:11 モード・コントロール:FX Level、Time、Tone、Mode・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、TB/Buffered 切替・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:コンパクトメタル筐体・JANコード:0683274012100
エフェクター/フットコントローラー Electro Harmonix 9日以内出荷
8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER は、8-STEP PROGRAM 本体の操作性を拡張し、プリセット切替やシーケンス制御を足元で行える専用フットコントローラー。ライブ環境での即時操作を可能にし、モジュレーションシーケンスの実用性を大幅に高める拡張ユニット。・8-STEP PROGRAM 専用に設計されたフットコントローラー・プリセットのスクロール/選択を足元で瞬時に実行・ライブ中でもハンズフリーでシーケンス操作が可能・本体のモジュレーション設定を維持したまま、プリセットのみを切替・標準 TRS ケーブルで 8-STEP PROGRAM 本体と接続・シンプルなレイアウトで直感的に扱える設計・堅牢なメタル筐体でステージユースに耐える耐久性・電源不要(本体より供給)・品名:8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Foot Controller / Modulation Accessory・機能:プリセット切替、シーケンス操作補助・接続:TRS ケーブル(8-STEP PROGRAM 本体と接続)・電源:不要(本体より供給)・筐体:メタル・JANコード:0683274011370
エフェクター/ベースディストーション Electro Harmonix 9日以内出荷
BASS BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff の質感をベース用に最適化したファズ/ディストーション。低域の厚みを保ちながら強烈なサステインと存在感のある歪みを生み出し、ロックからヘヴィ系まで幅広いベースサウンドに対応する定番モデル。・Big Muff らしい滑らかで密度の高いファズトーンをベース用にチューニング・低域を損なわない設計で、バンドアンサンブルでも埋もれない存在感を確保・DRY / BASS BOOST / NORMAL の3モード切替により幅広いキャラクターを選択可能・SUSTAIN、TONE、VOLUME による直感的な音作り・重厚なリフ、スラッジ、オルタナ、モダンロックなど幅広いジャンルに対応・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持・9V DC(センターマイナス)または 9V 電池で駆動・品名:BASS BIG MUFF PI・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Bass Fuzz / Distortion Pedal・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Mode(Dry/Bass Boost/Normal)・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池・筐体:メタル・JANコード:0683274010854
エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonix 9日以内出荷
STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI は、多機能ディレイ/ルーパーとして設計されたデジタル・モジュレーションペダル。ステレオ対応の高品位ディレイに加え、フィルタリング、リバース、ループ録音など多彩な機能を備え、幅広い音作りに対応するEHXの多機能ディレイユニット。・ステレオ対応の高品位デジタルディレイ・MULTI-TAP、REVERSE、MODULATED、ECHO、LOOPなど多彩なディレイモードを搭載・HAZARAIノブでプリセット保存、フィルタリング、リバース量など複合的なパラメータを操作・最大30秒のルーパー機能を搭載し、オーバーダブにも対応・フィルタリング機能により、アナログ風の質感からクリアなデジタルディレイまで幅広く調整可能・タップテンポ対応でライブ環境でも扱いやすい設計・ステレオ入出力により広がりのある空間演出が可能・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:STEREO MEMORY MAN WITH HAZARAI・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Digital Delay/Looper・コントロール:Blend、Decay、Filter、Repeats、Delay、Hazarai、Mode・機能:ステレオ入出力、タップテンポ、ルーパー(最大30秒)・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274010717
エフェクター/オーバードライブ Electro Harmonix 9日以内出荷
SOUL FOOD は、伝説的クリーンブースター/オーバードライブの系譜を受け継ぎ、透明感のあるブーストから滑らかなドライブまで対応する高品位オーバードライブ。原音のニュアンスを損なわずに押し出し感を加える、幅広いジャンルで使える万能クリーンブースター兼ドライブペダル。・原音のキャラクターを保ちながら自然に押し出す透明系オーバードライブ・クリーンブーストからスムーズなドライブまで幅広く対応・VOL、DRIVE、TREBLE の 3 ノブ構成で直感的に音作り・内部スイッチでトゥルーバイパス/バッファードバイパスを選択可能・アンプのプッシュ用途やペダル前段のブーストとしても高い相性・ノイズの少ないクリアな動作・ロック、ブルース、ポップスなどジャンルを問わず使用可能・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:SOUL FOOD・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Transparent Overdrive / Clean Booster・コントロール:Volume、Drive、Treble・機能:内部スイッチによる True/Buffered Bypass 切替・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011448
エフェクター/ベースオーバードライブ Electro Harmonix 9日以内出荷
BASS SOUL FOOD は、原音の太さを保ちながら自然な押し出し感を加える透明系ベースオーバードライブ。クリーンブーストからスムーズなドライブまで対応し、BLEND 機能で低域を失わない実用的なベース用ドライブペダル。・透明感のあるオーバードライブで原音のニュアンスを保持・BLEND ノブで原音と歪みのバランスを自在に調整・低域を損なわずに存在感のあるドライブを付加・VOL、DRIVE、TREBLE の 3 ノブ構成で直感的に音作り・内部スイッチでトゥルーバイパス/バッファードバイパスを選択可能・クリーンブースト用途にも最適・ロック、ファンク、ポップスなど幅広いジャンルに対応・ノイズの少ないクリアな動作・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:BASS SOUL FOOD・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Bass Overdrive / Clean Booster・コントロール:Volume、Drive、Treble、Blend・機能:原音ブレンド、内部スイッチによる True/Buffered Bypass 切替・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011592
エフェクター/コーラス Electro Harmonix 9日以内出荷
GOOD VIBES は、クラシックな光学式コーラス/ビブラートを現代仕様で再構築したアナログ・モジュレーション。温かく立体的な揺れと、表現力豊かなエンベロープコントロールを備えた、ヴィンテージ志向の高品位モジュレーションペダル。・光学式回路による温かく自然なアナログ・コーラス/ビブラート・CHORUS/VIBRATO の 2 モードを搭載・SPEED、INTENSITY、VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に操作・エンベロープ機能により、演奏の強弱に応じて揺れの速度を変化・深く立体的なモジュレーションで、ヴィンテージ系サウンドを再現・ギター、シンセ、エレピなど幅広い楽器に対応・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:GOOD VIBES・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Analog Chorus / Vibrato・コントロール:Speed、Intensity、Volume、Envelope Switch・機能:光学式アナログモジュレーション、エンベロープ可変、2 モード切替・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011646
エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonix 9日以内出荷
CANYON は、11 種類の高品位ディレイとルーパーを搭載した多機能コンパクトディレイ。デジタル、アナログ、テープ、シマー、オクターブ、モジュレーションなど幅広い質感を 1 台でカバーする万能ディレイペダル。・11 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/S/H)・最大 3 秒のディレイタイムに対応・タップテンポ対応で演奏に同期したディレイ設定が可能・内蔵ルーパー(最大 62 秒)で簡易的な多重録音が可能・MOD/SHIMMER/OCTAVE など空間系とシンセ的効果を統合・Secondary Knob Mode により隠しパラメータを調整可能・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:CANYON・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Digital Delay / Looper・モード:11 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、S/H)・ディレイタイム:最大 3 秒・ルーパー:最大 62 秒・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、トゥルーバイパス・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011882
エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonix 9日以内出荷
GRAND CANYON は、12 種類の高品位ディレイと多機能ルーパーを統合したフラッグシップ・コンパクトディレイ。CANYON を大幅に拡張し、より長いディレイタイム、プリセット、タップ分割、モジュレーションなどプロ仕様の機能を搭載した多機能ディレイ/ルーパー。・12 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/DRUM/DOUBLER)・最大 3 秒のディレイタイムに対応・16 個のユーザープリセットを保存可能・タップテンポ対応、タップディビジョン選択可能・モジュレーション、フィルター、サチュレーションなど細かなパラメータ調整が可能・ルーパー機能は最大 16 分録音に対応・ディレイとルーパーを同時使用可能・セカンダリーパラメータにより詳細設定が可能・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:GRAND CANYON・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Digital Delay / Looper・モード:12 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、Drum、Doubler)・ディレイタイム:最大 3 秒・プリセット:16・ルーパー:最大 16 分・機能:タップテンポ、タップディビジョン、セカンダリーパラメータ、ディレイ+ルーパー同時使用・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274012094
エフェクター/オーバードライブ Electro Harmonix 9日以内出荷
NANO OPERATION OVERLORD は、ギター/ベース/キーボードに対応する多用途オーバードライブ。クラシックなチューブアンプ的歪みから、ファズライクな飽和まで幅広くカバーするコンパクト万能ドライブ。・ギター、ベース、キーボード、シンセなど幅広い楽器に対応・3 モード切替(NORMAL/BOOST/BASS)で入力特性を最適化・GAIN、TONE、VOL のシンプルな操作系で直感的に音作り・低域を保持しつつ自然な倍音を付加する設計・ブーストモードではより強い押し出しと飽和感を付加・BASS モードは低域を強調し、ベースやシンセに最適・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:NANO OPERATION OVERLORD・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Overdrive / Multi-Instrument Drive・モード:NORMAL/BOOST/BASS・コントロール:Volume、Gain、Tone、Mode・対応楽器:ギター、ベース、キーボード、シンセ・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:Nano サイズメタル筐体・JANコード:0683274012193
エフェクター/エンベロープフィルター Electro Harmonix 9日以内出荷
Q-TRON PLUS は、クラシックなオートワウ/エンベロープフィルターを拡張し、より細かなコントロールと安定した動作を実現した上位モデル。フィルターの動作特性やレスポンスを精密に調整でき、ファンク、ソウル、ロック、エレクトロニカまで幅広いジャンルで存在感のあるフィルターサウンドを生み出す多機能エンベロープフィルター。・エンベロープフィルターの動作を細かく調整できる PLUS 仕様・LP / BP / HP の3種類のフィルターモードを搭載・DRIVE で入力感度、Q でフィルターの鋭さを調整・RESPONSE(FAST / SLOW)でフィルターの追従速度を切り替え・EFFECT LOOP を搭載し、外部ペダルをフィルター前段に挿入可能・BOOST スイッチで出力レベルを強化・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:Q-TRON PLUS・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Envelope Filter / Auto-Wah・コントロール:Drive、Q、Mode(LP/BP/HP)、Response(Fast/Slow)、Peak、Gain、Boost・機能:エフェクトループ搭載・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274010670