ローラーベアリングTimken7日以内出荷
テーパーローラーベアリング - TS(Tapered Single)インチ系 / メートル系。このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。特長と利点:インチ系 / メートル系。一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持。内径範囲:7.937 → 863.600 mm。外径範囲:31.991 → 1060.000 mm。シングルコーン及びカップ
用途主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります。材質ケージ:鋼幅(mm)レース:14.73タイプローラーベアリング:テーパー/ボア:パラレル/エンド:シール材質(ローラー部)スチール材料メタル行数1許容荷重(N)静:74200外径(mm)73.43アズワン品番63-7047-21内径(mm)41.27