絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Bourdon

Bourdonのページです。Bourdonは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧マニホールド Bourdon油圧マニホールドBourdon
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:2●コード番号:220-7931アズワン品番65-7971-83
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
圧力ゲージコック Bourdon圧力ゲージコックBourdon
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
黄銅のゲージコック 黄銅、スチール、ステンレススチール製のゲージバルブ テストフランジありまたはなし プロセスフルードから圧力ゲージを分離する 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチNPTメス●接続 2:1/2インチNPTメス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:メス●接続ジェンダ 2:オス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:NPT●ねじ規格 2:NPT●コード番号:184-6109アズワン品番65-7913-40
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:100バール●コード番号:184-6105アズワン品番65-7913-80
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6103アズワン品番65-7913-78
Pulsation Dampner BourdonPulsation DampnerBourdon
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Bourdon パルスダンプナーは、圧力測定装置をラム効果や流体パルスから保護するのに使用します。使用中でも調整できます。圧力計の可読性を向上 ″ 脈動の影響を低減します
仕様●併用可能製品:ARA-06●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7934アズワン品番65-7972-21
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA:G 1/8●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7943アズワン品番65-7971-81
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:30バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6114アズワン品番65-7913-73
圧力ゲージコック Bourdon圧力ゲージコックBourdon
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Bourdon ゲージバルブ(テストフランジ付き / なし)。水や廃水、「エネルギー及び機械用途」で使用できます。スチール製
仕様●最大使用圧力:400バール●コード番号:220-7948アズワン品番65-7971-82
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 メス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6106アズワン品番65-7911-47
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7939アズワン品番65-7971-73
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7941アズワン品番65-7971-75
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:6バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●圧力設定範囲:0 to 30バール●コード番号:184-6111アズワン品番65-7911-72
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
サイホンは、測定機器を高温から保護するために使用されます。ハンチングホーンと U タイプのサイホンは、特にスチームに使用することをお勧めします。ダイアフラムシールと測定器の間でも冷却アダプタ( ASIP-D )を使用できます。圧力 / 温度の定格は DIN 16282 または ANSI B36.10 (スケジュール 40、80、160 )に準拠しています。冷却アダプタ、ハンティングホーン・サイホン、U タイプ・サイホン スチール、ステンレススチール 最大 400 ℃ 最大 400 bar 石油およびガス
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:1/2 NPTメス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:NPT●コネクタB:1/2 NPTオス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:250バール●コード番号:184-6107アズワン品番65-7913-21
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
脈動ダンプナは、圧力測定装置を RAM 効果やフルード・パルスから保護するために使用されます。使用中にも調整可能です。使用中は、ARA06 の動作調整範囲が広く、送信機だけでなく、マノメータでも使用できます。さらに、ARA 06 は高圧および温度範囲に適しています。 ARA 10 は完全にネジ止めされ、ダンピングを調整するために若干緩められていなければなりません(最大 1/8 回転)。従って調節範囲は ARA 06 のそれより小さい。トランスジューサと併用することはできません。圧力ゲージの読みやすさが向上
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:G 1/2 オス●コネクタB - ジェンダー:オス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:184-6117アズワン品番65-7913-63
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7940アズワン品番65-7975-63
圧力ゲージコック Bourdon圧力ゲージコックBourdon
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Bourdon ゲージバルブ(テストフランジ付き / なし)。水や廃水、「エネルギー及び機械用途」で使用できます。黄銅製
仕様●最大使用圧力:250バール●コード番号:220-7949アズワン品番65-7972-96
圧力ゲージコック Bourdon圧力ゲージコックBourdon
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ゲージコックは黄銅製です ゲージバルブには、黄銅、スチール、ステンレススチールが使用されています テストフランジ付き / なし 圧力計をプロセスフルードから分離する 用途 石油 / ガス / 化学薬品 水及び汚水 エナジー 機械
仕様●接続 1:1/2インチGオス●接続 2:1/2 in G メス●最大使用圧力:400バール●接続ジェンダ 1:オス●接続ジェンダ 2:メス●ねじサイズ 1:1/2インチ●ねじサイズ 2:1/2インチ●ねじ規格 1:G●ねじ規格 2:G●コード番号:184-6108アズワン品番65-7913-16
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7945アズワン品番65-7972-95
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7947アズワン品番65-7972-44
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
仕様●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:220-7938アズワン品番65-7971-80
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
プレッシャパイプへのコネクタ(溶接またははんだ付け) 黄銅又はステンレススチール 1.4401 (316) 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:184-6118アズワン品番65-7913-20
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
油圧マニホールド Bourdon油圧マニホールドBourdon
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:3●コード番号:220-7932アズワン品番65-7972-98
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
異なる接続の適合 ステンレススチール スイベルナット付きタイプで、測定装置の位置決めとマニホールドへのディファレンシャルプレッシャゲージの取り付けを容易にします 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタA - ジェンダー:オス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●コネクタB:1/2 NPTメス●コネクタB - ジェンダー:メス●コネクタB - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタB - 標準ネジ:NPT●ボディ材質:ステンレス鋼●最高使用圧力:1000バール●コード番号:184-6104アズワン品番65-7913-67
圧力スイッチ UTシリーズ Bourdon圧力スイッチ UTシリーズBourdon
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:3バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6110アズワン品番65-7912-95
Stub Connector BourdonStub ConnectorBourdon
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
圧力パイプ用の Bourdon スタブコネクタです。「水及び汚水」、エネルギーや機械の冷却用途で使用されます。黄銅製
仕様●併用可能製品:プレッシャパイプ●コネクタA:G 1/4●コード番号:220-7930アズワン品番65-7972-97