カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- Bourdon
- KITZ(キッツ)(68)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- PHOENIX(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- SMC(22)
- SOURIAU(13)
- SRIC(スリック)(4)
- UNION(ユニオン)(3)
- XP POWER(4)
- コガネイ(3)
- サカエ(4)
- ニッタ(5)
- フエニックス・コンタクト(39)
- フロウエル(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る
「10ut」の検索結果
特価
関連キーワード

圧力スイッチ UTシリーズ
Bourdon¥21,380税込¥23,5181個7日以内出荷コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ
圧力スイッチ UTシリーズ
Bourdon¥23,280税込¥25,6081個7日以内出荷コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:30バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6114アズワン品番65-7913-73
圧力スイッチ UTシリーズ
Bourdon¥21,380税込¥23,5181個7日以内出荷コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:3バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6110アズワン品番65-7912-95
圧力スイッチ UTシリーズ
Bourdon¥21,380税込¥23,5181個7日以内出荷コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:6バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●圧力設定範囲:0 to 30バール●コード番号:184-6111アズワン品番65-7911-72
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら