カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Bourdon
- SUGICO(スギコ)(19)
- RS PRO(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 東洋エレメント(1)
「to-184」の検索結果

圧力スイッチ UTシリーズ
Bourdon¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:6バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●圧力設定範囲:0 to 30バール●コード番号:184-6111アズワン品番65-7911-72