USHIO

USHIOのページです。USHIOは、オフィス家具/照明/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150WUSHIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W USHIOハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100WUSHIO
4,398税込4,838
1個
予約販売
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-03平均寿命(時間)1000
露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付 USHIO露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付USHIO
23,980税込26,378
1本
16日以内出荷
40形イエロー蛍光灯代替 450nm以下の波長をカットした白色光 露光室での視認性向上 40Wイエロー蛍光灯と同等の照度(1,100Lm) 低消費電力(16W) 環境に優しく長寿命 既存の蛍光灯器具に取付可能(※要 バイパス工事) 展示物の紫外線劣化・変色防止、店舗等の照明として利用可能 専用電源 ADP-18WFPA付 ※UVを完全に遮断すること、およびお客様の使用環境において光線被り(感光)が一切発生しないことを保証する製品ではありません。 ※お客様の使用環境において光線被り(感光)が発生する可能性については、貸出しデモ機を使用した評価・テストの実施によるお客様ご自身での事前確認を推奨致します。
仕様●ランプ仕様●▼光色:5,000K●▼全光束:1,100Lm●▼消費電力:16W●▼管長:1,198mm●▼外径:28.7mm●▼質量:290g●▼定格寿命:43,000h●専用電源仕様●▼定格電圧:AC100~240V●▼周波数:50/60Hz●▼消費電力:18W●▼重量:150gアズワン品番68-0580-88