SHOW UPのロゴ

SHOW UP

SHOW UPではお客様の個性を最大限に引き出すことを目指し、独自のカラー開発に取り組んでいます。 SHOW UPではクローム系カラーを始め、偏光性カラー、レインボーカラー、キャンディーカラー等、他にはないオリジナルカラーをラインナップしています。 さらに水性カラー、エアゾール、ポリカーボネート用等ラジコン向けの塗料まで、多様なニーズに応える製品も取り揃えています。 SHOW UPカラーは自動車やバイク、皆様が日頃の生活に欠かせない家電などの工業製品、建築物の外装・内装に加え、ホビー用塗料までを最適にご利用して頂けます。 その高い品質と発色で、日常に色彩のアクセントを加えるだけでなく、プロフェッショナルの現場でもお使いいただける信頼性を皆様にご提供いたします。

会社情報
会社名株式会社シグナル SHOW UP事業部
所在地〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2丁目6-8
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
TERRA KROME SHOW UPTERRA KROMESHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UPエンヴィキャンディーカラー ミニボトルSHOW UP
3,998税込4,398
1本(50g)
4日以内出荷から9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP クロミラクル SHOW UPSHOW UP クロミラクルSHOW UP
798税込878
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!取扱説明書(1.93MB)
リアルクローム SHOW UPリアルクロームSHOW UP
3,398税込3,738
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYアルミ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
カタナソルダー SHOW UPカタナソルダーSHOW UP
3,198税込3,518
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトルSHOW UP
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(g)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
ハイパークローム Ag SHOW UPハイパークローム AgSHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ハイパークロームAg はAg(銀)を採用した高輝度メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50gSHOW UP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物取扱説明書(0.39MB)
TERRA KROME パーフェクトキット SHOW UPTERRA KROME パーフェクトキットSHOW UP
9,798税込10,778
1セット
9日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名TERRA KROMEパーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL取扱説明書(0.7MB)危険物の性状非水溶性
KROME プライマー SHOW UPKROME プライマーSHOW UP
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
エンヴィキャンディーカラー SHOW UPエンヴィキャンディーカラーSHOW UP
11,980税込13,178
1本(200g)
4日以内出荷から6日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
マジョーラ マイボトル SHOW UPマジョーラ マイボトルSHOW UP
9,998税込10,998
1本(50g)
5日以内出荷から9日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP カラーブック SHOW UPSHOW UP カラーブックSHOW UP
13,980税込15,378
1冊
5日以内出荷
この1冊でSHOW UPカラーが瞬時にわかる!SHOW UP全オリジナル商品カラーラインナップのカラーブックです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名SHOW UP COLOR BOOK危険物の類別非危険物
マジョーラ マイクロボトル SHOW UPマジョーラ マイクロボトルSHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)
5日以内出荷から6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(mL)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレークSHOW UP
10,980税込12,078
1個(60g)
6日以内出荷
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物取扱説明書(0.63MB)
SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100gSHOW UP
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物取扱説明書(0.39MB)
SHOW UP スーパーカットコンパウンドウォーター SHOW UPSHOW UP スーパーカットコンパウンドウォーターSHOW UP
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合し、3000#のペーパー目を消し、1工程で鏡面まで仕上げることが可能な水性ノンシリコンのコンパウンドです。
内容量(mL)30危険物の類別非危険物取扱説明書(0.3MB)
SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベースSHOW UP
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。 180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200gSHOW UP
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。全12色 200g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)200名称エゴキャンディー コンセントレイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50gSHOW UP
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)50名称エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP プロップクリーナー SHOW UPSHOW UP プロップクリーナーSHOW UP
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プロップクリーナーは脱脂・足付けが可能な離型剤も確実に落とすことのできる研磨剤入り下地処理専用洗剤です。中性洗剤より脱脂力に優れハジキや剥がれの防止にもなります。プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカに対し、塗料の密着を簡単に向上させることが可能です。
用途プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカーボネートなどの下地処理にご使用いただける専用クリーナーです。内容量(g)200危険物の類別非危険物取扱説明書(0.18MB)
SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー SHOW UPSHOW UP PCブラッシュアップクリーナーSHOW UP
3,498税込3,848
1本
6日以内出荷
マルチ対応PC(ポリカーボネート)専用クリーナーです。製造時に使用される離型剤、油分や汚れを除去し塗料やマスキングデカールの密着を向上させます。塗装前にパーツに吹き付けることで静電気を除去しホコリの付着を軽減させることが可能です。マスキングミスによる塗料のはみ出し除去に使用する修正液、ペイントリムーバーとして塗装した乾燥後の塗膜を剥離する為のペイントリムーバー等。PCにダメージを与えることなく使用可能です。
用途RC ラジコン ポリカボディーにお使いいただける専用クリーナーです。内容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9mL取扱説明書(0.38MB)危険物の性状非水溶性
リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UPリキッドモンスター エナメルストライピングSHOW UP(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(270g)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UPSHOW UPベースカラー ミニボトルSHOW UP
2,598税込2,858
1本(180g)
4日以内出荷から6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー SHOW UPSHOW UPベースカラーSHOW UP
6,698税込7,368
1本(0.9kg)
6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
ファントムオーロラスペース SHOW UPファントムオーロラスペースSHOW UP
2,298税込2,528
1本(15mL)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
マジョーラ ミニボトル SHOW UPマジョーラ ミニボトルSHOW UP
43,980税込48,378
1本(190g)
5日以内出荷から6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)190危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量190mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
ハイパークローム Ag パーフェクトキット SHOW UPハイパークローム Ag パーフェクトキットSHOW UP
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容HYPER KROME Ag50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名HYPER KROME Ag パーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL取扱説明書(0.41MB)危険物の性状非水溶性
究極RAINBOW SHOW UP究極RAINBOWSHOW UP
1,798税込1,978
1本(15mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
Spooky ルミノカラー SHOW UPSpooky ルミノカラーSHOW UP
12,980税込14,278
1本(180g)ほか
6日以内出荷
スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(0.58MB)危険物の性状非水溶性
エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート SHOW UPエゴキャンディー コンセントレイトカラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でエゴキャンディーコンセントレイトの全12色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、DIY危険物の類別非危険物
リズフレーク カラーシート SHOW UPリズフレーク カラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
SHOW UP グローペイント SHOW UPSHOW UP グローペイントSHOW UP
2,798税込3,078
1本(15mL)
4日以内出荷
Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。
用途グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL取扱説明書(0.14MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナーSHOW UP
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
ドープ SHOW UPドープSHOW UP
27,980税込30,778
1本(0.9kg)
6日以内出荷
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
ドープ ミニボトル SHOW UPドープ ミニボトルSHOW UP
6,998税込7,698
1本(180g)
6日以内出荷
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL取扱説明書(0.32MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー3600 SHOW UPSHOW UPベースカラー3600SHOW UP
23,980税込26,378
1本(3.6kg)
6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
KRONOS ドライパール SHOW UPKRONOS ドライパールSHOW UP
34,980税込38,478
1個(90g)
6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)90危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)
KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UPKRONOS ドライパール ミニボトルSHOW UP
11,980税込13,178
1本(30g)
6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)30危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)