絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SHOW UPのロゴ

SHOW UP

SHOW UPではお客様の個性を最大限に引き出すことを目指し、独自のカラー開発に取り組んでいます。
SHOW UPではクローム系カラーを始め、偏光性カラー、レインボーカラー、キャンディーカラー等、他にはないオリジナルカラーをラインナップしています。
さらに水性カラー、エアゾール、ポリカーボネート用等ラジコン向けの塗料まで、多様なニーズに応える製品も取り揃えています。

SHOW UPカラーは自動車やバイク、皆様が日頃の生活に欠かせない家電などの工業製品、建築物の外装・内装に加え、ホビー用塗料までを最適にご利用して頂けます。
その高い品質と発色で、日常に色彩のアクセントを加えるだけでなく、プロフェッショナルの現場でもお使いいただける信頼性を皆様にご提供いたします。

会社情報
会社名株式会社シグナル SHOW UP事業部
所在地〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2丁目6-8
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP

    密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー

    SHOW UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UP

    エンヴィキャンディーカラー ミニボトル

    SHOW UP
    3,798税込4,178
    1本(50g)
    当日出荷から9日以内出荷
    e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • SHOW UP クロミラクル SHOW UP

    SHOW UP クロミラクル

    SHOW UP
    798税込878
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2(1m×1m)が施工可能です。
    用途塗装器具不要でメッキ調カラーを再現!
  • エンヴィキャンディーカラー SHOW UP

    エンヴィキャンディーカラー

    SHOW UP
    9,998税込10,998
    1本(200g)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP

    リキッドモンスター エナメルストライピング

    SHOW UP(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(100g)
    当日出荷から6日以内出荷
    LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SHOW UP エアゾール SHOW UP

    SHOW UP エアゾール

    SHOW UP
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SHOW UPエアゾールシリーズ SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして※PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】※を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。簡単・手軽にポリカボディー塗装を始めることができるPCバインダーエアゾール! プライマー不要でPCバインダーエアゾールだけでポリカボディーのペイントが可能! 強靭な蜜着力・優れた柔軟性・高い隠ぺい力を兼ね備え、全50色から選べるポリカ専用のPCバインダーエアゾール! PCバインダー瓶タイプとPCバインダーエアゾールタイプの併用も可能!塗装作業の効率化も可能! この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。 ・マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】 ・ベースカラーリアルブラック ・PCバインダーカラー50色 全57色・各100ml
    用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • TERRA KROME パーフェクトキット SHOW UP

    TERRA KROME パーフェクトキット

    SHOW UP(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名TERRA KROMEパーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL危険物の性状非水溶性
  • TERRA KROME SHOW UP

    TERRA KROME

    SHOW UP
    3,598税込3,958
    1本(15mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UP

    SHOW UPベースカラー ミニボトル

    SHOW UP
    2,598税込2,858
    1本(180g)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
  • SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク 100g

    SHOW UP
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物
  • SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク small 50g

    SHOW UP
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
  • SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g SHOW UP

    SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g

    SHOW UP
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
    用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)50名称エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • SHOW UP プロップクリーナー SHOW UP

    SHOW UP プロップクリーナー

    SHOW UP
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    プロップクリーナーは脱脂・足付けが可能な離型剤も確実に落とすことのできる。研磨剤入り下地処理専用洗剤です。中性洗剤より脱脂力に優れハジキや剥がれの防止にもなります。プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカに対し、。塗料の密着を簡単に向上させることが可能です。
    用途プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカーボネートなどの下地処理にご使用いただける専用クリーナーです。内容量(g)200危険物の類別非危険物
  • SHOW UP スーパーカットコンパウンドウォーター SHOW UP

    SHOW UP スーパーカットコンパウンドウォーター

    SHOW UP
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合し、3000#のペーパー目を消し、1工程で鏡面まで仕上げることが可能な水性ノンシリコンのコンパウンドです。
    内容量(mL)30危険物の類別非危険物
  • SHOW UP クロマエッジ専用クリア SHOW UP

    SHOW UP クロマエッジ専用クリア

    SHOW UP
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    クロマエッジの輝きを最大限に引き出し、鏡面のような反射感を長期間キープするために開発されたクロマエッジ専用クリアーです。通常クリアーで起こりがちな「曇り」「黒ずみ」「光沢低下」を極限まで抑え、透明度の高い保護膜を形成します。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤 180g、硬化剤 18g、シンナー 180gクリアー商品クロマエッジ専用トップコートクリアー 180g セット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量378mL危険物の性状非水溶性
  • カラーサンプルモデル SHOW UP

    カラーサンプルモデル

    SHOW UP
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)ほか
    7日以内出荷
    店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • SHOW UPベースカラー SHOW UP

    SHOW UPベースカラー

    SHOW UP
    5,998税込6,598
    1本(0.9kg)
    6日以内出荷
    キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
  • KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UP

    KRONOS ドライパール ミニボトル

    SHOW UP
    11,980税込13,178
    1本(30g)
    6日以内出荷
    KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)30危険物の類別非危険物
  • マジョーラ マイボトル SHOW UP

    マジョーラ マイボトル

    SHOW UP
    9,798税込10,778
    1本(50g)
    当日出荷から9日以内出荷
    マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • マジョーラ マイクロボトル SHOW UP

    マジョーラ マイクロボトル

    SHOW UP
    3,198税込3,518
    1本(15mL)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(mL)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • マジョーラ ミニボトル SHOW UP

    マジョーラ ミニボトル

    SHOW UP
    39,980税込43,978
    1本(190g)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)190危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • KROME プライマー SHOW UP

    KROME プライマー

    SHOW UP
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 。この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし 。その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!。ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Neon カラー ミニボトルセット SHOW UP

    Neon カラー ミニボトルセット

    SHOW UP
    9,198税込10,118
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • リズフレーク カラーシート SHOW UP

    リズフレーク カラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • SHOW UP グローペイント SHOW UP

    SHOW UP グローペイント

    SHOW UP
    2,798税込3,078
    1本(15mL)
    4日以内出荷
    Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。
    用途グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g SHOW UP

    SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g

    SHOW UP
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは。異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に。欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が。美しく現れます。全12色 200g
    用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)200名称エゴキャンディー コンセントレイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ドープ SHOW UP

    ドープ

    SHOW UP
    25,980税込28,578
    1本(0.9kg)
    6日以内出荷
    ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
  • KRONOS ドライパール SHOW UP

    KRONOS ドライパール

    SHOW UP
    29,980税込32,978
    1個(90g)
    6日以内出荷
    KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、。ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)90危険物の類別非危険物
  • エンヴィキャンディーカラー カラーシート SHOW UP

    エンヴィキャンディーカラー カラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    e n v y K a n d y C o l o rと専用ベースカラーのカラーブックです。この1枚でe n v y K a n d y22色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名envy Kandy COLOR BOOK危険物の類別非危険物
  • マジョーラ カラーシート SHOW UP

    マジョーラ カラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    最も人気のあるマジョーラコスモコレクション6色とアルプスコレクション3色のカラーサンプルです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名MAZIORA COLOR BOOK危険物の類別非危険物
  • リアルクローム SHOW UP

    リアルクローム

    SHOW UP
    3,998税込4,398
    1本(50g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYアルミ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 究極RAINBOW SHOW UP

    究極RAINBOW

    SHOW UP
    2,098税込2,308
    1本(15mL)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    究極レインボーは非常に輝度が高く粒子の細かいホログラム顔料を使用しています。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYレインボー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • DFP-GUN SHOW UP

    DFP-GUN

    SHOW UP
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    SHOW UPステラホログラムフレーク 0.6mm以上とステラシルバーロングレインボーに使用して。頂くドライペイント用ガンです。もちろんそれ以外の粗目フレークにもご使用して頂けます。※約70mm x 70mmカップ付きです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容カップ付品名ドライフレークペイント用スプレーガン
  • ロープレッシャーマイクロガン1 SHOW UP

    ロープレッシャーマイクロガン1

    SHOW UP
    31,980税込35,178
    1丁
    6日以内出荷
    低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容150ccカップ、手元圧力計付品名ロープレッシャーマイクロガン1
  • ロープレッシャーマイクロガン2 SHOW UP

    ロープレッシャーマイクロガン2

    SHOW UP
    25,980税込28,578
    1丁
    6日以内出荷
    低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。ホビー専用10ccカップなのでホビーペイントには最適。1/4~1/8への変換ニップルは付属しているので、現在ご使用のエアブラシコンプレッサーにも接続して頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容10CCカップ、1/4~1/8変換ニップル付品名ロープレッシャーマイクロガン2
  • STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UP

    STELLA☆ホログラムフレーク

    SHOW UP
    10,980税込12,078
    1個(60g)
    6日以内出荷
    ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • カタナソルダー SHOW UP

    カタナソルダー

    SHOW UP
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
  • エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート SHOW UP

    エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート

    SHOW UP
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でエゴキャンディーコンセントレイトの全12色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、DIY危険物の類別非危険物
  • SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP

    SHOW UP キャンディーカラーベース

    SHOW UP
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。 。180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。
    用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ドープ ミニボトル SHOW UP

    ドープ ミニボトル

    SHOW UP
    6,998税込7,698
    1本(180g)
    6日以内出荷
    ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性