SHOW UP SHOW UPではお客様の個性を最大限に引き出すことを目指し、独自のカラー開発に取り組んでいます。 SHOW UPではクローム系カラーを始め、偏光性カラー、レインボーカラー、キャンディーカラー等、他にはないオリジナルカラーをラインナップしています。 さらに水性カラー、エアゾール、ポリカーボネート用等ラジコン向けの塗料まで、多様なニーズに応える製品も取り揃えています。 SHOW UPカラーは自動車やバイク、皆様が日頃の生活に欠かせない家電などの工業製品、建築物の外装・内装に加え、ホビー用塗料までを最適にご利用して頂けます。 その高い品質と発色で、日常に色彩のアクセントを加えるだけでなく、プロフェッショナルの現場でもお使いいただける信頼性を皆様にご提供いたします。
会社情報 会社名 株式会社シグナル SHOW UP事業部 所在地 〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家2丁目6-8
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (8) 自動車用品 (18) ブランド: SHOW UP価格: 1,500~10,000円すべて解除
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。
50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。
SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ
◆クリアー 2色
◆ソリッドカラー 17色
◆メタリックカラー 12色
◆キャンディーカラー7色
◆パールカラー6色
◆レインボーホログラムカラー 1色
◆ネオンカラー 5色
計50色 各50g
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.33MB) 危険物の性状 非水溶性
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UP 4日以内出荷 から 9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 50 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.68MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP クロミラクル SHOW UP 4日以内出荷 から 6日以内出荷
主剤:5g 硬化剤:0.6gで1m2 をペイント出来ます。スプレーガンやエアブラシを使わず簡単で安全な作業で鏡面メッキが施工可能です。SHOW UPクロミラクル専用コーティングスポンジや市販の柔らかいスポンジで圧力を加えて塗り込むだけで、表面に金属粒子が綺麗に配列し美しい鏡面メッキ被膜が形成されます。クロミラクル1 SETで1m2 (1m×1m)が施工可能です。
用途 塗装器具不要でメッキ調カラーを再現! 取扱説明書 (1.93MB)
SHOW UP エアゾール SHOW UP 5日以内出荷 から 6日以内出荷
SHOW UPエアゾールシリーズSHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色◆ベースカラーリアルブラック 全10色・各100ml
用途 ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL) 100 危険物の類別 第四類 危険物の数量 100mL 取扱説明書 (0.42MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g SHOW UP 6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
用途 塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス 内容量(g) 50 名称 エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 5日以内出荷 から 6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL) 15 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15mL 取扱説明書 (0.31MB) 危険物の性状 非水溶性
リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP (1件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1本(270g)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 取扱説明書 (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
エンヴィキャンディーカラー カラーシート SHOW UP 4日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o rと専用ベースカラーのカラーブックです。この1枚でe n v y K a n d y22色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名 envy Kandy COLOR BOOK 危険物の類別 非危険物
カタナソルダー SHOW UP 4日以内出荷 から 10日以内出荷
従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別 非危険物
SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UP 6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2 を塗装出来ます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g) 100 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.39MB)
マジョーラ マイボトル SHOW UP 5日以内出荷 から 9日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 50 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 取扱説明書 (0.31MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP 6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2 を塗装出来ます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 内容量(g) 50 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.39MB)
リズフレーク カラーシート SHOW UP 6日以内出荷
A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別 非危険物
SHOW UPベースカラー ミニボトル SHOW UP 4日以内出荷 から 6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 180 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 非水溶性
プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UP 6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 主剤180g、シンナー60g 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 240mL 取扱説明書 (0.49MB) 危険物の性状 非水溶性
Neon カラー ミニボトルセット SHOW UP 5日以内出荷 から 9日以内出荷
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容 主剤180g、硬化剤35g 主な用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 215mL 取扱説明書 (0.28MB) 危険物の性状 非水溶性
エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート SHOW UP 6日以内出荷
A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でエゴキャンディーコンセントレイトの全12色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、DIY 危険物の類別 非危険物
SHOW UP スーパーカットコンパウンドウォーター SHOW UP 6日以内出荷
数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合し、3000#のペーパー目を消し、1工程で鏡面まで仕上げることが可能な水性ノンシリコンのコンパウンドです。
内容量(mL) 30 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.3MB)
SHOW UP グローペイント SHOW UP 4日以内出荷
Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。
用途 グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 取扱説明書 (0.14MB) 危険物の性状 非水溶性
カラーサンプルモデル SHOW UP ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1セット(2枚)ほか
5日以内出荷 から 6日以内出荷
店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別 非危険物
ドープ ミニボトル SHOW UP 6日以内出荷
ブラックカラーから出るEkiShowカラーならではの発色がより神秘的なイメージを創りシックなカラーを楽しんで頂けます。ドープをペイントし、クリアーで仕上げる2コート。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 180 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 180mL 取扱説明書 (0.32MB) 危険物の性状 非水溶性
SHOW UPベースカラー SHOW UP 6日以内出荷
キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg) 0.9 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 900mL 危険物の性状 非水溶性
クローム カラーシート SHOW UP 6日以内出荷
SHOW UPクロームカラーの代表格5種類,TERRA KROME ・ハイパークロームAg ・reALクローム ・スパッタークローム ・究極レインボーのカラーサンプルです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名 KROME COLOR BOOK 危険物の類別 非危険物
ファントムオーロラスペース SHOW UP ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(15mL)ほか
5日以内出荷 から 9日以内出荷
神秘的なオーロラカラーでベースカラーを変えることでバリエーションが無限大、様々な発色を楽しめます。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 色 レインボー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 取扱説明書 (0.32MB) 危険物の性状 非水溶性
Ekishow ミニボトル SHOW UP 6日以内出荷
基本発色はグリーン/ゴールド系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g) 180 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 180mL 取扱説明書 (0.32MB) 危険物の性状 非水溶性
マジョーラ カラーシート SHOW UP 6日以内出荷
最も人気のあるマジョーラコスモコレクション6色とアルプスコレクション3色のカラーサンプルです。
用途 自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 品名 MAZIORA COLOR BOOK 危険物の類別 非危険物