絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,135件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式カンツリー 大塚刷毛製造ネジ式カンツリー大塚刷毛製造
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様横用種別取手型式L質量(g)約405寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80ワイヤー径(Φmm)5
PPディスカップ 大塚刷毛製造PPディスカップ大塚刷毛製造
8,598税込9,458
1箱(100個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポーザブルカップです。
材質PP耐熱温度(℃)121
アルミ角ひしゃく A 大塚刷毛製造アルミ角ひしゃく A大塚刷毛製造(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き材質アルミ、木質量(kg)0.31容量(L)0.75全長(mm)370タイプ左利き用上径(Φ)×高さH(mm)140×70RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーネット 大塚刷毛製造ローラーネット大塚刷毛製造(3件のレビュー)
589税込648
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗装面をきれいに塗装するために、ローラーに塗料を均等に配り、ローラー表面を整えます。
材質
ダメ込み・隅切り用刷毛 「伯爵」 大塚刷毛製造ダメ込み・隅切り用刷毛 「伯爵」大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
まとまりが良くニス・ステインにも最適。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス」 大塚刷毛製造ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス」大塚刷毛製造
569税込626
1本
当日出荷
粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途ラック用/ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
シマ毛金巻 腰強 平 茶 大塚刷毛製造シマ毛金巻 腰強 平 茶大塚刷毛製造
209税込230
1本
翌々日出荷
補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状材質(毛)獣毛毛色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛 「ひよこちゃん」 大塚刷毛製造目地刷毛 「ひよこちゃん」大塚刷毛製造
519税込571
1本
翌々日出荷
『ひよこ』の原毛に『ゆきちゃん』目地刷毛でお馴染みの柄が手に馴染み操作しやすい特殊形状刷毛ハンドルを使用。くびれハンドルシリーズで唯一の水性用となります。ナイロン刷毛の中でも塗料含みに優れ耐久性抜群。細かい作業もらくらく使えます。
用途水性塗料用刷毛。形状幅(mm)27寸法(mm)30全長(mm)250タイプ平 10号/30mmサイズ(号)10毛丈(mm)35材質(毛)化繊毛色玉厚(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性塗料
さげっと 亜鉛鉄板製 大塚刷毛製造さげっと 亜鉛鉄板製大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
コンパクトで安定感に優れた角型で人気のさげっとの亜鉛鉄板製。内容器の側面には大きさの異なる凹凸模様がついているのでお好みのしごきに対応。ミニローラーや刷毛を効率良く使うことができます。4inch以下のサイズに対応しています。
材質亜鉛鉄板製高さ(mm)157 / (取手上げた状態)290開口部(mm)160×160底寸法(mm)130×130
アスベスト廃棄袋 透明 大塚刷毛製造アスベスト廃棄袋 透明大塚刷毛製造
12,980税込14,278
1包(50枚)ほか
3日以内出荷
アスベストなどの有害物質を安全に収納するのに最適なポリ袋です。耐久性のある素材で作られており、漏れを防ぎ、内容物を保護します。安全性と信頼性が高く、法令順守にも役立つ製品です。安心安全の日本製
用途建設現場や解体作業、修理作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15透明
マルテー面相筆 並 3本セット 大塚刷毛製造マルテー面相筆 並 3本セット大塚刷毛製造
609税込670
1セット(3本)
当日出荷
伝統の漆技術を支える柔らかで繊細な描き味。使いやすく、お求めやすい普及タイプ。
セット内容小・中・大 各1本ずつ毛丈(mm)【小】12 【中】17 【大】19毛材馬毛穂幅(mm)【小】3.6 【中】4.0 【大】4.7
フレキシブル ミニローラーハンドル 大塚刷毛製造フレキシブル ミニローラーハンドル大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
現場に合わせて自由自在!塗りやすい角度へ調整!前後左右、自由自在に曲げることが出来るミニローラー用ハンドル。鼻隠しを塗装する時に最適。鉄部塗装などのCチャン内部や、狭い箇所・パイプ内部の塗装をする際にも角度を調整することで作業効率が良くなります。少し届かないときや角度が悪いときに無理な体勢で長時間の作業していた箇所にも。疲労軽減・作業効率UPにつながります。
用途戸建ての鼻隠・Cチャンや障害物があり、奥まで入らない隙間などに。種別短柄・フレキシブルグリップタイプ角柄
ベタあて君 大塚刷毛製造ベタあて君大塚刷毛製造
799税込879
1個ほか
3日以内出荷
新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。
用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
SS ヘッドカットローラー セット 大塚刷毛製造SS ヘッドカットローラー セット大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から翌日出荷
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。ヘッドカット面に対する、あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプで、ソフトで自然な仕上げ効果を得られます。
材質PE外径(Φmm)60柄長さ(mm)約140適合ハンドル専用ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
下げ缶用内容器 1型 大塚刷毛製造下げ缶用内容器 1型大塚刷毛製造
4,298税込4,728
1袋(50個)
欠品中
下げ缶用の取り替え内容器です。 汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに。材質PP型式1型 缶なし容量(L)2.2用適合容器下げ缶、テーパー缶、ポリ缶 3L、段付下げ缶、缶重郎
不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造不織布化学防護服 バリアーマン大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1着
当日出荷
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など種別つなぎホワイト内容バリアーマン、シューズカバー機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】材質(内層)スパンボンド不織布材質(外層)防水透湿フィルム
ルーフィーコーナーシールカッター 大塚刷毛製造ルーフィーコーナーシールカッター大塚刷毛製造
3,398税込3,738
1本
当日出荷
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用材質SK-5、ABS長さ(mm)約191幅(mm)35質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応
セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射) 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射)大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ片面反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造難燃シートマスカー レギュラー大塚刷毛製造
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から翌日出荷
フィルム部分に酸素指数26以上【JIS K 7201】の難燃フィルムを採用することで、自己消火機能を発揮します。【特許出願中】
用途養生・マスカー・塗装・内装テープ幅(mm)25シート長さ(m)25
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
化繊目地刷毛筋違白短毛 大塚刷毛製造化繊目地刷毛筋違白短毛大塚刷毛製造
239税込263
1本
翌日出荷
目地用刷毛 ローラーでは塗れない細かい目地などにもきれいに塗ることができます。 タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状筋違サイズ(号)5毛丈(mm)17玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ひよこ筋違白 大塚刷毛製造ひよこ筋違白大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1本
当日出荷
水性塗料用刷毛
用途塗料含みに優れた、耐久性の良いダメ込みタイプ。形状筋違毛丈(mm)41毛色白色玉厚(mm)18.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER スモールローラー 大塚刷毛製造WONDER スモールローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
689税込758
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステルサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)生地の種類ハイパイル
AG-3・AG-3-2エアーホースセット 大塚刷毛製造AG-3・AG-3-2エアーホースセット大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
ネジ式缶ツリー S 大塚刷毛製造ネジ式缶ツリー S大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。仕様縦用型式S質量(g)約392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80ワイヤー径(Φmm)5
砂骨材ローラー セット 大塚刷毛製造砂骨材ローラー セット大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1セット
翌日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目サイズ(inch)2筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スモール 2inchローラー マスチック 大塚刷毛製造スモール 2inchローラー マスチック大塚刷毛製造
719税込791
1本
翌々日出荷
サイズ(inch)2サイズスモール質量(g)約8毛丈(mm)10毛丈中短毛適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
マルテー特撰ナイロン平筆 大塚刷毛製造マルテー特撰ナイロン平筆大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
型くずれが少ない優れた耐久性と繊細な書き味。特製ナイロン製の平筆です。
用途平筆材質ナイロン
Color刷毛 大塚刷毛製造Color刷毛大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1本
当日出荷
刷毛工場の熟練工が丹精込めて製作した手作りのミニミニ刷毛です。 実際のペンキ用刷毛をメーカー比64:1に縮小。 カラフルな色でキーホルダーとしても使用可能
用途性塗料塗布用などに型式筋違全長(mm)約51.5サイズミニミニ質量(g)約1.1※ストラップ除く種類刷毛毛丈(mm)13.5材質(毛)化繊(PBT)毛色玉厚(mm)5.5金具幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
シマ毛金巻 極上 平 茶 大塚刷毛製造シマ毛金巻 極上 平 茶大塚刷毛製造(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から3日以内出荷
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など形状玉厚(mm)4種類刷毛材質(毛)馬毛(胴毛)
自在サッシュ 黒 大塚刷毛製造自在サッシュ 黒大塚刷毛製造(1件のレビュー)
419税込461
1本
翌日出荷から3日以内出荷
毛先の角度が左右に変えられる自在サッシュ刷毛です。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な刷毛です。
用途目地・サッシュ用形状種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途サッシュ用毛色黒色
合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 筋違 白毛 厚口 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白鳩」 筋違 白毛 厚口大塚刷毛製造(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から翌日出荷
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。 錆止め塗料も驚く程の滑らかな塗り感を実現。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントローラー B-21 スモール 大塚刷毛製造ペイントローラー B-21 スモール大塚刷毛製造
589税込648
1本
当日出荷から翌日出荷
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質アクリル/ハイパイルサイズスモール毛丈(mm)13適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ジュラコ ヘッドカットローラー 大塚刷毛製造ジュラコ ヘッドカットローラー大塚刷毛製造
1,598税込1,758
1本
当日出荷
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。堅くてしっかりしたジュラコ樹脂製で、軽さが作業性を向上させます。
材質ジュラコ樹脂外径(Φmm)26適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ウーローラーA レギュラー 大塚刷毛製造ウーローラーA レギュラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
当日出荷
豊かな含みが特長で、十分な塗料を塗布することのできる長毛タイプ。広い面積の壁面や床の塗装に適してています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)40サイズレギュラー適合塗料反応硬化、シーラー、トップ
JIN スモールローラー 大塚刷毛製造JIN スモールローラー大塚刷毛製造
529税込582
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
別製 寸筒 黒 大塚刷毛製造別製 寸筒 黒大塚刷毛製造
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。 含みが良く作業性に優れ、多くの塗付量を付けたい場合に用いられます。
形状寸筒サイズ(号)16毛丈(mm)65毛色黒色玉厚(mm)31種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造水星塗料用刷毛「水星」大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。
形状筋違サイズ(号)8刷毛幅(mm)24毛丈(mm)28毛色赤色玉厚(mm)11種類刷毛材質(毛)混毛主な用途隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
貴婦人 ダメ込み 筋違 白 大塚刷毛製造貴婦人 ダメ込み 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れたダメ込み刷毛
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
リブ目地 平 白(W) 大塚刷毛製造リブ目地 平 白(W)大塚刷毛製造
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。
用途目地・サッシュ用形状型式種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応