絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,135件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しまうま 二液用 筋違 胡麻 大塚刷毛製造しまうま 二液用 筋違 胡麻大塚刷毛製造(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷から3日以内出荷
長時間でも安定した腰感を実現
形状筋違毛色胡麻色種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途二液用RoHS指令(10物質対応)対応
タイル(M-B新型タイルガン)ノズル 大塚刷毛製造タイル(M-B新型タイルガン)ノズル大塚刷毛製造
879税込967
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スケロ 大塚刷毛製造スケロ大塚刷毛製造(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ローラーバケットM 本体 大塚刷毛製造ローラーバケットM 本体大塚刷毛製造
899税込989
1個
当日出荷
材質PP製底面サイズ(mm)210×235RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくカートリッジ(缶なし) 大塚刷毛製造らくらくカートリッジ(缶なし)大塚刷毛製造
2,798税込3,078
1箱(30枚)ほか
当日出荷
色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。
用途下げ缶用内容器。適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶RoHS指令(10物質対応)対応
FCシート 大塚刷毛製造FCシート大塚刷毛製造(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1ロール
当日出荷
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
ホワイト系長さ(m)30幅(mm)500主成分ガラス繊維
目地刷毛 大塚刷毛製造目地刷毛大塚刷毛製造(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
細かい所もきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛
サイズ(号)8毛丈(mm)32形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンク 大塚刷毛製造ポリタンク大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。 容量が大きい(4L)ので、重宝します。
塗料取出口(inch)1/4容量(L)4付属品取付用ホース(3m)
スモールローラーB 大塚刷毛製造スモールローラーB大塚刷毛製造
579税込637
1本
当日出荷
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スチールスライド継柄 大塚刷毛製造スチールスライド継柄大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(ジョイント)PP材質(パイプ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
新 黒毛 金巻 平 黒 大塚刷毛製造新 黒毛 金巻 平 黒大塚刷毛製造
139税込153
1本
翌々日出荷
補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細かな仕上げに役立ちます。
用途油性塗料・ニス用など形状材質(毛)獣毛毛色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
SPシート コロナ シングル 大塚刷毛製造SPシート コロナ シングル大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。仕様コロナ放電処理その他【シート】コロナ放電処理材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01タイプシングル長さ(m)200
フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造フィルムディスク 125 マジック 穴無し大塚刷毛製造
4,398税込4,838
1箱(100枚)
3日以内出荷から6日以内出荷
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。金属・樹脂・木工・塗装面・各種車輌等の研磨作業にご使用いただけます。
用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形寸法(Φmm)125
ブロワ用曲がりノズル 大塚刷毛製造ブロワ用曲がりノズル大塚刷毛製造
989税込1,088
1セット
3日以内出荷
既製品のノズル先端角度を変えられるブロワ用曲がりノズルセット。ブロワの先端に装着し簡単に風向きを変える事が出来ます。先端が曲がることで高所のブロワも楽々。ゴミを飛ばす向きもコントロールしやすくなります。ノズルの角度を45°と90°に変えられます。
材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)約23~約25 対応
ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー 大塚刷毛製造ワンタッチ MICRO ACE レギュラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から8日以内出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能
用途各種水性塗料・弱溶剤塗料適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁形状レギュラー適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂筒径(Φmm)Φ38素材ポリエステル・ウーブン適合ハンドルワンタッチタイプ
NEWオレンジローラー 大塚刷毛製造NEWオレンジローラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ほどよいコシ感で耐久性抜群なローラーです。仕上がり抜群の万能タイプ。美しい仕上がりと強力溶剤にも使用できる耐溶剤タイプです。耐摩耗性に優れ、モルタル、リシン壁などの塗料でも耐久性に富み、高粘度塗材の塗布にも優れています。マルテーレギュラーハンドルでご使用ください。
用途建築塗装サイズレギュラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)13紙管内径(Φ)38適合塗料合成樹脂調合ペイント (SOP):◎ フタル酸樹脂エナメル:〇 アクリル樹脂ペイント:△主な用途建築塗装
防炎シートロール 大塚刷毛製造防炎シートロール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場! 現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群! コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。 橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。 切り口がキレイだからホツレが少ない。
用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。材質防炎クロス(ポリエチレン)形状ロール厚さ(mm)0.15ホワイト特性超軽量、防炎
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
翌日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造ハイトップDX レギュラーローラー大塚刷毛製造
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)6筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応サイズレギュラー毛丈短毛関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ループローラー エボ 大塚刷毛製造ループローラー エボ大塚刷毛製造
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通常のループローラーと違い、材質が柔らかいため耐火塗料・剥離剤等の塗布に対し、一定の膜厚確保が出来ます。従来のローラーと違い毛抜けがない。
毛丈(mm)10適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
(新)エポ刷毛 厚口 大塚刷毛製造(新)エポ刷毛 厚口大塚刷毛製造
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違/厚口材質(毛)豚毛主な用途塗装用毛色白毛RoHS指令(10物質対応)対応
白星 ダメ込み刷毛 筋違 大塚刷毛製造白星 ダメ込み刷毛 筋違大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から翌々日出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ ダメ込み・隅切り作業などに。形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系RoHS指令(10物質対応)対応
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 豚毛 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 豚毛大塚刷毛製造
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
溶剤などの使用も可能です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布などに材質毛:豚毛、柄:竹全長(mm)320穴数9RoHS指令(10物質対応)対応
スカーレットEX ミニローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエステル/ハイパイルサイズミニ毛丈(mm)20適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー 、トップ毛丈中長毛筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
セーフアイ 縁石用 SB景観色タイプ 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用 SB景観色タイプ大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。落ち着いたカラーデザインで昼間は町の景観に溶け込み、夜間は安全走行に抜群の視認効果を発揮します。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
オートポリラミクィック 2K 247M 大塚刷毛製造オートポリラミクィック 2K 247M大塚刷毛製造
5,998税込6,598
1箱(10本)
翌日出荷
クラフト紙表面に薄手のポリを特殊ラミネート加工し、溶剤・水の浸透をシャットアウト、重ね貼りの必要がなく経済的。ボディーの曲線にもフィットし、作業性も抜群です。
用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)25材質(シート)ポリラミ加工/クラフト紙粘着剤アクリル系粘着剤
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27厚さ(mm)20仕様マジック式
ハイトップ 2色塗りミドルローラー 大塚刷毛製造ハイトップ 2色塗りミドルローラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
翌日出荷
パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれいに塗り分けることができます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7毛丈(mm)3サイズミドル毛丈短毛筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
化繊目地刷毛平白短毛 大塚刷毛製造化繊目地刷毛平白短毛大塚刷毛製造
229税込252
1本
当日出荷
目地用刷毛
形状サイズ(号)5毛丈(mm)18玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色金具幅(mm)14板幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
保存箱用刷毛フック(5個入り) 大塚刷毛製造保存箱用刷毛フック(5個入り)大塚刷毛製造(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タフローラー スモール 大塚刷毛製造タフローラー スモール大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷
防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、トルエン・アセトンに対応しており、強溶剤での洗浄も可能です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)13材質ポリエステル適合塗料ウレタン防水毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
WONDER ワンタッチレギュラーローラー 大塚刷毛製造WONDER ワンタッチレギュラーローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。
材質ポリエステル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルワンタッチローラーハンドル
WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー大塚刷毛製造
959税込1,055
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
WONDER レギュラーローラー 大塚刷毛製造WONDER レギュラーローラー大塚刷毛製造
789税込868
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マルテーウルトラボール L=560 一体型 大塚刷毛製造マルテーウルトラボール L=560 一体型大塚刷毛製造
44,980税込49,478
1個
欠品中
型式L-560質量(kg)1.237シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール 64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アカポリ Φ150 大塚刷毛製造アカポリ Φ150大塚刷毛製造(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。 外周部に3か所のクボミをつけ、バフの取り外しを容昜にし、バフは痛めません。
用途電動ポリッシャー用・マジック式用(非吸麈)寸法(Φmm)150材質ランナー・本体:特殊ウレタン、被着面:マジックねじ寸法M16
マルテーアルミガンリシン 口金 5.5 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 5.5大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーアルミガンリシン 口金 5.0 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 5.0大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーアルミガンリシン 口金 4.5 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 4.5大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応