絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,135件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付) 大塚刷毛製造キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付)大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。材質ステンレス寸法(mm)260×260×110質量(kg)約1.5タイプ縦設置用勾配角度平均20度(4寸)
折板屋根用安定缶    縦型 大塚刷毛製造折板屋根用安定缶 縦型大塚刷毛製造
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、道具置きにも最適!屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。材質ステンレス寸法(mm)260×500×60質量(kg)約2.0タイプ縦設置用勾配角度平均20度(4寸)
床ガラスフィルター 大塚刷毛製造床ガラスフィルター大塚刷毛製造
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
塗装ブース・床用の排気フィルターです。
厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール 鋼板用 ミニ 延長軸大塚刷毛製造
969税込1,066
1個
3日以内出荷
弾だんホイールミニ用延長軸
接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ大塚刷毛製造
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール用ガイドカバー大塚刷毛製造
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
マルテー弾だんホイール専用ガイドカバーです。均一で仕上がりの綺麗な剥離と、安全性の高い作業性を実現します。又、集塵機に接続すれば、集じん対策にもなります。
用途マルテー弾だんホイール・電動工具(対応メーカー)ディスクグラインダー使用の剥離作業に。仕様弾だんホイール専用 ガイドカバー/入隅対応機能定盤機能 ・防音機能・集じん機能 ・安全性材質(カバー)アルミダイキャスト
フィルムディスク 125 マジック 穴無し 大塚刷毛製造フィルムディスク 125 マジック 穴無し大塚刷毛製造
5,598税込6,158
1箱(100枚)
3日以内出荷
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。
用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形粒度P2000寸法(Φmm)125
研た用バーカッター 大塚刷毛製造研た用バーカッター大塚刷毛製造
26,980税込29,678
1セット(2枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
研た専用アタッチメントダイヤモンドバーカッターセット【ブルー】新設コンクリートレイタン等の目荒し用。脆弱コンクリート用。【レッド】エポキシや硬質床・樹脂床の目荒し用。塗膜・硬質コンクリート用。
用途鏝仕上げの前の下地作りに適合NEWマルテー研た
ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン 大塚刷毛製造ブルドックスタッド 溶接機専用ワゴン大塚刷毛製造
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
ブルドックスタッド溶接機の専用ワゴンです。専用ワゴンを使用すれば、スタッドタイプとハンディータイプの両方の利点を活かす事が出来ます。フック付き・車輪4個付きで、内個にストッパー付きです。専用ワゴンで作業性が向上します。移動もにも便利です。
適合溶接機:BD-E40質量(kg)10寸法(横×奥行×高さ)(mm)400×510×760
ブルドックスタッド 溶接機 大塚刷毛製造ブルドックスタッド 溶接機大塚刷毛製造
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
『パワー』 と 『使いやすさ』 を両立した軽量・コンパクト設計。別売りのブルドックスタッド溶接機専用ワゴンを使用すると作業性アップ!
用途自動車鈑金補修溶接作業などに。その他30A以上(必要設備)適合一次側入力m:6(2スケアー)セット内容本体 、クイックプーラー、板バネ付きワッシャーボルダー、カーボン、点しぼりチップ、薄型ワッシャー=30枚、六角レンチ、20A:ソケット (入力コード接続済み)質量(kg)約20電流(A)最大二次:約1800入力最大:16(kVA)使用率(%)4h(JIS C9305)時間通電:0.02~0.50(sec)ケーブル出力:【+側】:1.7m、【-側】:38スケアー軟質コード定格容量(kW)8寸法(横×奥行×高さ)(mm)168×330×197
(新)エポキシ刷毛 防水用 大塚刷毛製造(新)エポキシ刷毛 防水用大塚刷毛製造
649税込714
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
防水塗材でも毛抜けしない様に釘打ち、接着剤を厚盛した防水仕様。
用途建築塗装 防水用形状筋違主な用途建築塗装 防水用
スカイ レギュラーローラー 大塚刷毛製造スカイ レギュラーローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
形状レギュラータイプ中毛毛丈(mm)13芯径(mm)38
オールワン レギュラーローラー 大塚刷毛製造オールワン レギュラーローラー大塚刷毛製造
589税込648
1本
翌日出荷から3日以内出荷
防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。塗布量と仕上がりの優れたバランス。耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。
適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)材質ポリエステルサイズレギュラー適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)筒径(Φmm)38
パテキングショート 大塚刷毛製造パテキングショート大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
持ち手を短くすることで、足場や障害物等がある場所での作業でも持ち手が当たらず、パテ打ちしやすい。マルテーオリジナルカラー!
用途パテ塗り・ジョイント作業などに。全長(mm)135刃長(mm)45
フラットコットンバフ 大塚刷毛製造フラットコットンバフ大塚刷毛製造
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷
硬さの違う2層の中間スポンジを採用。バフの外周を中間スポンジより5mm大きい形状にしたことで、ボディの逆Rやプレスラインなどに柔軟に対応。滑らかな研磨が可能になりました。
用途適応目安は細目~極細目仕様マジック式適合細目~極細目型式テーパー質量(g)約26.9(実測値)径(Φmm)マジック面:約 125(実測値)穴径(Φmm)約27毛丈(mm)約 1.5(実測値)外径(Φmm)約160
NEW パワーガン 大塚刷毛製造NEW パワーガン大塚刷毛製造
7,298税込8,028
1丁
3日以内出荷
トルネード効果により、入り込んだホコリやゴミのかき出しに効果を発揮します。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に仕様エアーダスターガン質量(g)200空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)100ニップルRc1/4(PT1/4)圧力(MPa)吹付空域:0.5~0.8
マルテーマザール 90用ジョイント 大塚刷毛製造マルテーマザール 90用ジョイント大塚刷毛製造
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。
用途シャフト取付用ジョイント適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A型式6081258全長(mm)約66質量(g)約137穴径(Φmm)シャフト側:12太さ(mm)約24ねじの形式本体側:1/2-20UNF適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
エアー式 ダブルミニポリッシャー 大塚刷毛製造エアー式 ダブルミニポリッシャー大塚刷毛製造
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量でコンパクトな小回りのきくミニポリッシャー。小面積作業に最適です。
用途ミニポリッシャー。マイカーのワックスがけに、床や家具などのつや出しに。仕様マジック式型式729-OT-MPS無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75
エアー式 ベルトサンダー 大塚刷毛製造エアー式 ベルトサンダー大塚刷毛製造
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。
用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ)付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)580寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320ホース取付口Rc1/4研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
ライム 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ライム 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
翌日出荷から翌々日出荷
優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。 毛抜けも少なく作業性良好。 ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。 ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7形状ミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート主な用途外装用関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マルテー ミニオービタルサンダー 大塚刷毛製造マルテー ミニオービタルサンダー大塚刷毛製造
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。 バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。 業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
用途研削・研磨作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500タイプ非吸塵式種別パット:マジック式パッドサイズ(mm)73×108オービットダイヤ(mm)3空気消費量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140質量(g)540騒音レベル(dB(A))80使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
マルテー ミニオービタルサンダー 大塚刷毛製造マルテー ミニオービタルサンダー大塚刷毛製造
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。 集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。 樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
用途研削・研磨作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500タイプ吸塵式種別パット:マジック式パッドサイズ(mm)73×108オービットダイヤ(mm)3空気消費量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140質量(g)550騒音レベル(dB(A))85使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造マルテー ダブルアクションサンダー大塚刷毛製造
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ペーパー寸法(Φmm)123タイプ非吸塵式種別パット:マジック式オービットダイヤ(mm)5空気消費量(L/min)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158質量(g)860騒音レベル(dB(A))78使用空気圧力(MPa)0.4~0.6口金エアーホース:G1/4inch付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造マルテー ダブルアクションサンダー大塚刷毛製造
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500ペーパー寸法(Φmm)123タイプ吸塵式種別パット:マジック式オービットダイヤ(mm)5空気消費量(L/min)380寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158質量(g)930騒音レベル(dB(A))85使用空気圧力(MPa)0.4~0.6口金エアーホース:G1/4inch付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
ラッカーマザール用 羽根(ステンレス) 大塚刷毛製造ラッカーマザール用 羽根(ステンレス)大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ラッカーマザール用羽根
用途撹拌羽根材質ステンレス羽根径(Φmm)100仕様ラッカーマザール用
ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造ハイトップDX スモールローラー大塚刷毛製造
689税込758
1本
翌日出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)6適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
アメリカンローラーブラック   7"   セット 大塚刷毛製造アメリカンローラーブラック 7" セット大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1セット
翌日出荷
7インチ万能タイプローラーのセット。
用途台所・浴室・天井・壁・ブロック塀・屋根などの塗装にローラー皿サイズ(inch)7ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応主な用途塗装用
天然海綿 ハニコム種 大塚刷毛製造天然海綿 ハニコム種大塚刷毛製造
9,498税込10,448
1個
当日出荷
天然海綿スポンジです。内外壁の仕上げ工法として、天然模様を活かした壁面作りができます。ファッショナブルで多様な壁面作りができるパターン出し天然スポンジパッドです。
RoHS指令(10物質対応)対応厚さ(mm)約50寸法(mm)約150×約120
パイプペイント用替 大塚刷毛製造パイプペイント用替大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1パック(5本)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機養生カバー 大塚刷毛製造エアコン室外機養生カバー大塚刷毛製造
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
脱着が非常に簡単で、養生時間を短縮。繰り返ししようできるため経済的でゴミの削減につながります。メッシュ素材だから一時的なエアコン運転が可能であり、室外機に負担をかけません。
用途エアコン室外機据置用に。材質メッシュ素材・ヒモ:PE寸法(横×奥行×高さ)(mm)約860×約320×約850RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーツールバッグ ボストンバッグ 大塚刷毛製造マルテーツールバッグ ボストンバッグ大塚刷毛製造
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい長く使用しても型崩れしにくいショルダーベルトを取り付けて肩掛けも可能キャリータイプに取付可能
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー材質ポリエステルタイプボストンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×32RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーツールバッグ リュック 大塚刷毛製造マルテーツールバッグ リュック大塚刷毛製造(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
耐摩耗性に優れる生地を使用し、しっかりした作りでハードな使用にも対応底が上部なプラスチックで安定感も抜群。濡れた面に置いても中まで浸透しない収納スペースも大容量、電車やバスの移動でもラクラクファスナー付きの開口部は大きく開くので出し入れしやすい通気性の良い立体ショルダーとリュックパットを採用ヘルメット・フルハーネス・防護マスクなどたっぷり収納サイドポケットには、水筒・工具・折り畳み傘も収納可能チェストベルトがあり体によりフィットして背負いやすい
用途ツールバッグ・内装業・設備工事・DIY・レジャー・非常袋材質ポリエステルタイプリュックタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×22×52RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、通気性
白星 目地刷毛 平 大塚刷毛製造白星 目地刷毛 平大塚刷毛製造
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から3日以内出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 目地・サッシュ用刷毛形状毛丈(mm)32毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約6RoHS指令(10物質対応)対応
白星 隅切刷毛 筋違 大塚刷毛製造白星 隅切刷毛 筋違大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 隅切り用刷毛形状筋違毛丈(mm)28毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約11RoHS指令(10物質対応)対応
白星 銅巻 筋違 大塚刷毛製造白星 銅巻 筋違大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 合成樹脂塗料・溶剤系塗料形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
白神 目地 平 大塚刷毛製造白神 目地 平大塚刷毛製造
989税込1,088
1本
翌日出荷
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途目地、水性塗料、溶剤塗料毛色毛丈(mm)32玉厚(mm)6毛材化繊形状RoHS指令(10物質対応)対応
メッセージシートロール 大塚刷毛製造メッセージシートロール大塚刷毛製造
1,998税込2,198
1パック(5巻)
3日以内出荷
切って貼るだけのテープ付印字入りシートロール。 メッセージ付きで視認性に優れ、作業内容が一目でわかり、現場でのトラブル防止に役立ちます。 テープ付きのため、サッと貼れて便利です。 感染対策による消毒作業中や座席間隔を取る際の目印などにご使用いただけます。
用途標示、サイン、感染対策、消毒作業高さ(mm)150文字内容ウイルス予防対策実施中テープ幅(mm)15全長(m)10枚数70シートテープ地色イエローシートサイズ(mm)150×140テープ種類和紙文字色赤字
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 パキン 大塚刷毛製造竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 パキン大塚刷毛製造
599税込659
1本
翌日出荷
コシが強い商品です。 持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。 日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など材質毛:パキン、柄:竹全長(mm)320毛丈(mm)約30穴数9行数3RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップ内容器 大塚刷毛製造タッチアップ内容器大塚刷毛製造
9,998税込10,998
1箱(20枚)
3日以内出荷
現場の声から生まれたタッチアップ用内容器4色同時に使用が可能。水性塗料・溶剤塗料を自由に仕切れます。単品でも自立するシッカリ構造!使用可能容器:下げ缶/ポリ3L/段付き下げ缶/テーパー缶
用途下げ缶用・内容器・自立・多色・色調整
マルテー塗料カップ 大塚刷毛製造マルテー塗料カップ大塚刷毛製造
619税込681
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応