絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ビオメリュー・ジャパン

ビオメリュー・ジャパンのページです。ビオメリュー・ジャパンは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空中浮遊菌測定装置 エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) ビオメリュー・ジャパン空中浮遊菌測定装置 エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R)ビオメリュー・ジャパン
499,800税込549,780
1台
93日以内出荷
製造環境における空気中の浮遊微生物管理は製薬・化粧品・食品製造企業において大変重要な検査です。AIR IDEAL(R) 3P(R)はコンパクトで軽量なハンディタイプの空中浮遊菌サンプラーで操作部と充電式バッテリーを内蔵しています。ISO14698-1に適合した仕様と高い捕集効率さらに高い気密性をもつエアーサンプラーでアイソレーター内での使用も可能です。軽量・コンパクトな本体(1.2kg約4000cm3)。ISO14698に準拠した微生物学的・物理的バリデーションを実施済み。CE/UL/CSAの各規格に準拠。ユーザーフレンドリーな操作手順でどなたでも簡単に空中浮遊菌検査を行うことが可能。気密性を高めた設計によりアイソレータ内で使用することが可能。通常の直径90mmの培地が使用可能。無菌室の適格性証明や日々の環境モニタリングなど全てのアプリケーションに利用可能。校正は国内対応。
セット内容サンプルグリッド1個、充電器、キャリングケース、プロテクションキャップ規格CE/UL/CSA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×146×208本体質量(kg)1.2バッテリーリチウムイオンバッテリー(最大4時間利用可)吸引流量100L/min(±6.5)アズワン品番67-3074-69
【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154 ビオメリュー・ジャパン【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154ビオメリュー・ジャパン
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から4日以内出荷
世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューションAIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです高いポータビリティ1.2 kgのコンパクトボディ人間工学に基づくデザインABS樹脂による高い衝撃耐性バッテリーが長持ちで短時間充電シンプルでフレキシブルな操作性音と光による分かりやすい通知機能捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能簡便なメンテナンスなめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン様々な消毒剤に対応オートクレーブ可能なサンプルグリッドシンプルな空気回路の除染プロセス世界基準の装置を国内拠点でサポート公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データアイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施
質量(g)1200規格CE/UL/CSAバッテリーリチウムイオンバッテリー吸引流量100L/min±6.5L/min最大吸引量(L)2000サービス分類レンタル