絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ICI

ICIのページです。ICIは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモグラフィカメラ ICIサーモグラフィカメラICI
117,999税込129,799
1台
12日以内出荷
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
仕様●レンズモジュール可動範囲:0゜、 30゜、 60゜、 90゜●カラーパレット:7色付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)寸法(mm)142×76×19質量(g)210電源(V)5充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方接続三脚:可能(1/4-20UNC)分解能(℃)0.05連続使用時間(時間)操作:約6インターフェースUSB Type-Cメモリー16GB測定波長(μm)8~14放射率0.01~1ズーム可能(3段階/×1、×2、×4)解像度256×192最小表示単位0.1 ℃視野角56゜× 42゜防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)充電時間(時間)約3測定温度範囲(℃)-20 ~ + 550表示モード画像:4種類(赤外線、 合成、 小窓表示、 可視)画素数256アズワン品番4-5456-01スクリーン1920×1080/カラータッチパネルPC接続可能(画像データのエクスポート)画素数(垂直)192
赤外線サーモグラフィ ICI赤外線サーモグラフィICI
134,800税込148,280
1台
翌々日出荷
トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
仕様●解像度:256×192●分解能:0.05 ℃●測定温度範囲:-20 ~ + 550 ℃●精度:±2%または±2℃どちらか大きい方●最少表示単位:0.1 ℃●測定波長:8 ~ 14μm●視野角:56°× 42°●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●カラーパレット:7色●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●保存形式:JPG●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●インターフェース:USB Type-C●PC接続:可能(画像データのエクスポート)●電源:5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間●オートパワーオフ機能●防塵防水保護等級:IP54●サイズ:237×75×92 mm●重量:520 g●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●入数:1台●付属品:USBケーブル(type A-typeC)●▼microSD(16GB)●▼品質/メーカー保証書(英語ver.)●▼温度試験報告書/結果(英語ver.)アズワン品番4-5457-01
【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300 ICI【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300ICI
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPGPC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR ICI【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IRICI
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)210電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μmズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル