Ostand O3 Fitness Case for iPhone 17 [ Black ]TORRAS5日以内出荷
アップグレードされた360°回転式キックスタンド(カチッ音付き) 360°回転するたびにストレスを解消するクリック音が鳴ります。 お好きな角度でスマートフォンを支えることができます。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL-STD-810G」をク リアしており、2.44mからの落下耐久性あります。「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセ ンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮 影に伴うさまざまな操作を行うことができます。フレーム設計の最適化により、握りやすさと防汚性の向上カメラレンズ設計の改善により視覚的な厚みを軽減しつつ、カメラの保 護性を確保TORRAS独自のマグネット技術によ り、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、MagSafeアクセサリー にしっかり吸着します。 *Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。ステッカー,ストラップ,タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17材質TPU,PC,PMMA.アルミニウム合金形状Flat色Black質量(g)49備考【非対応】マグネット開閉対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応寸法(cm)15.4×7.6×t1.2