Shenzhen Nito Power Source Technology Shenzhen Nito Power Source Technologyのページです。Shenzhen Nito Power Source Technologyは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オフィスサプライ (4) ブランド: Shenzhen Nito Power Source Technologyすべて解除
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04 Shenzhen Nito Power Source Technology 当日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品 1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質 PC耐火材料 色 ブラック 出力 USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W 最大出力(W) 100 ケーブル長(m) 1.2 本体寸法(mm) 約67.3×31×67 本体質量(g) 約217 入力 AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大) USBポート数 USB-C×3USB-A×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター25W 急速充電器 JR-TCF11 Shenzhen Nito Power Source Technology 当日出荷
サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品 1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質 PC耐火材料 色 ブラック 出力 USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A 最大出力(W) 25 ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 約42.8×27.6×64.5 本体質量(g) 約50 入力 AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大) USBポート数 USB-C×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02 Shenzhen Nito Power Source Technology 当日出荷
21.5型/1920x1080/IPSVGA、HDMIチルトHDMIケーブル付属
付属品 1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質 PC耐火材料 寸法 約53.5×31.8×53.1 ポート数 USB-C×2、USB-A×2 出力 USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W 最大出力(W) 67 ケーブル長(m) 1.2 本体質量(g) 約153 入力 AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09 Shenzhen Nito Power Source Technology 4日以内出荷
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品 1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質 PC耐火材料 色 ブラック 出力 PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W 最大出力(W) 40 ケーブル長(m) 1 本体寸法(mm) 約52.5 ×30×47 本体質量(g) 約86 入力 AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max) USBポート数 USB-C×2 RoHS指令(10物質対応) 対応