カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Pixio
  • ミドリ安全(3)
  • ADVANTEC(26)
  • SMC(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • LITTELFUSE(6)
  • アズワン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • アルス(3)
  • RENESAS(3)
  • StarTech.com(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 協立エアテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-01s」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS1S Wave Beige モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Beige モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Mint Green モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 PixioPS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応Pixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス質量(kg)アーム:2.84、対応モニター:1~9(1kg未満のディスプレイは使用不可)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)9液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)前後:+45~-45、左右:+90~-90、回転:+180~-180