粘着ラインフックオート(8件のレビュー)当日出荷
取り付け簡単、どこでもフィット。
用途金属塗装面、タイル、ガラス、柱、ステンレス、板壁、木質新建材へのフック取り付けに。色白形状ラインフック寸法(mm)35×55耐荷重(kg)1
スーパーボンドフックオート(6件のレビュー)当日出荷
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10仕様粘着式付属品シリコンボンド1本トラスコ品番423-7510材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス質量(g)29寸法(縦×横)(mm)91×43
特殊吸着シート自在フックオート(2件のレビュー)当日出荷
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)1.5仕様特殊吸着シートタイプトラスコ品番005-8246材質(本体)スチロール樹脂(フック)ステンレス質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×24×78質量(g/個)7
粘着自在フックオート(2件のレビュー)当日出荷
フック部が180°自由に動き、壁にも天井にも取り付けOK
色白トラスコ品番005-5123形状自在フック材質(本体)スチロール樹脂、ポリプロピレン質量(g)12.4耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×60×24材質(金具)ステンレス
エコガチャックオート(16件のレビュー)当日出荷
しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
強力マグネットフック5kgオート(6件のレビュー)当日出荷
取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5特性強力質量(g)138外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65仕様取付け面キズ防止、保護シート付材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン
セラミックレターオープナーオート(7件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。材質本体:ABS、刃:セラミック幅(mm)36全長(mm)51高さ(mm)51奥行(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式吸盤フックオート(7件のレビュー)当日出荷
レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC仕様吸盤式
強力マグネットフック10Kgオート(4件のレビュー)当日出荷
取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
取り付け面をキズつけない保護シート付。
360度回転フック
耐荷重(kg)10特性強力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×40フック自在回転材質(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン質量(g)272
キーハンガー5連マグネットオート(3件のレビュー)当日出荷
溝に沿って折れるので用途に合わせた使い方ができます。
耐荷重(kg)1.5(折って1個で使用の場合、金属面で荷重300gが目安です。)材質(本体)ABS樹脂、(カラー板)塩ビ、(フック)真ちゅう質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×26.5×26.5
スーパークリップクリアオート当日出荷
ステンレスのクリップです。
小さくてもしっかり、強く止まります。
金属センサーに感知されます。
用途書類や伝票の整理に最適です。材質ステンレス色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ガチャックオート(5件のレビュー)当日出荷
紙を傷めずくり返し使えて経済的。
ブリスター仕様。
付属品ステン玉15発入材質本体:ABS樹脂・ステンレス、スライダー:POMグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 073繰り返し・詰め替え対応
セラミックレターオープナー コロオート(3件のレビュー)当日出荷
セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。
右利き左利きを問わない両刃タイプ。
中身をキズつけない特殊構造。
便利で簡単、しかも安全。
水に濡れても、さびない。
用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。仕様両刃タイプ材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミック色ブルー質量(g)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9アズワン品番65-0395-06入数(個)1繰り返し・詰め替え対応
3WAYガチャックオート当日出荷
用途に合わせて3種類のガチャ玉(GGA/GGU/GGS)が使用できます。
従来ガチャック中サイズのガチャ玉(コピー用押40枚まで)、薄玉(コピー用押20枚まで)、厚玉(コピー用押55枚まで)が1つの本体で全て使えます。
つまみのないスマートなクリップです。
紙を傷つけずにしっかり固定します。
ガチャ玉は繰り返し使えて経済的です。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 102繰り返し・詰め替え対応
ガチャ玉(薄) 3WAYガチャック用薄玉オート当日出荷
繰り返し使え、コピー用紙20枚までしっかりとじられる薄玉です。
かさばらない薄型タイプです。
3wayガチャック(G3W-600)専用となります。
トラスコ品番208-5693繰り返し・詰め替え対応
3WAYガチャックオート(2件のレビュー)当日出荷
本体1つで3種類のガチャ玉が使えます!
グリーン購入法適合エコマーク認定認定付属品ガチャ玉 合計12発付 薄玉・中玉・厚玉 各4発(ステンレス)エコマーク認定番号17 112 102繰り返し・詰め替え対応
ガチャ玉(厚) 3WAYガチャック用厚玉オート当日出荷
繰り返し使え、コピー用紙55枚までしっかりとじられる厚玉です。
大量にとじられる厚型タイプです。
3wayガチャック(G3W-600)専用となります。
トラスコ品番208-5699繰り返し・詰め替え対応