絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日清紡マイクロデバイス

日清紡マイクロデバイスのページです。日清紡マイクロデバイスは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度センサー 日清紡マイクロデバイス照度センサー日清紡マイクロデバイス
84税込92
1個
5日以内出荷
単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。
仕様暗電流最大:0.1μAピーク波長(nm)560(typ)電流(mA)光電流IL:10動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)許容損失(mW)150上昇時間(μs)10降下時間(μs)10
2回路 高出力電流 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 高出力電流 オペアンプ日清紡マイクロデバイス
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5
2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP 日清紡マイクロデバイス2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP日清紡マイクロデバイス
129税込142
1個
5日以内出荷
仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5
2回路 低雑音 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 低雑音 オペアンプ日清紡マイクロデバイス
209税込230
1個
5日以内出荷
プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。
仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ日清紡マイクロデバイス
229税込252
1個
5日以内出荷
入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)
2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ日清紡マイクロデバイス
249税込274
1個
5日以内出荷
入力CMOS電源電圧(V)+3~+16定格電源電流300μA/1回路動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.4MHzパッケージSOIC8スルーレート(V/μs)0.4オフセット電圧(mV)2(max)
低電圧動作パワーアンプ 日清紡マイクロデバイス低電圧動作パワーアンプ日清紡マイクロデバイス
199税込219
1個
5日以内出荷
NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い無負荷時電流が少ないパワーダウンとミュート兼用のCD端子ゲイン調整が可能バイポーラ構造
仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06