カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日清紡マイクロデバイス
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(54)
  • DEEN(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • OVER RACING(4)
  • ぺんてる(アストラム)(2)
  • アサヒ衛陶(28)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • エレキット(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • オーエッチ工業(1)
  • カーメックス(3)
  • ダイキン工業(1)
  • ヤマモトレーシング(114)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 新日本無線(56)
  • 河村電器産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njm」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低電圧動作パワーアンプ 日清紡マイクロデバイス

    低電圧動作パワーアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    。NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い。無負荷時電流が少ない。パワーダウンとミュート兼用のCD端子。ゲイン調整が可能。バイポーラ構造
    仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06
  • 2回路 低雑音 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス

    2回路 低雑音 オペアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。
    仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
  • 2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP 日清紡マイクロデバイス

    2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP

    日清紡マイクロデバイス
    ¥129税込¥142
    1個
    4日以内出荷
    仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5
  • 2回路 高出力電流 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス

    2回路 高出力電流 オペアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5