カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日清紡マイクロデバイス
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(54)
- DEEN(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- OVER RACING(4)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- アトム(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- エレキット(4)
- オーエッチ工業(1)
- カーメックス(3)
- ヤマモトレーシング(114)
- 三菱マテリアル(6)
- 新日本無線(55)
- 日本精器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「njm」の検索結果
特価

2回路 低雑音 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥209税込¥2301個3日以内出荷プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP
日清紡マイクロデバイス¥129税込¥1421個4日以内出荷仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5
2回路 高出力電流 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥149税込¥1641個4日以内出荷仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5