絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
大西工業のロゴ

大西工業

・視点の先へ… 原点でもある。革新でもある。使いこなすほどに高まる信頼感。あなたに応える正統。
・独自の品質にこだわりぬいた先端工具・手工具を開発、製造販売。

会社情報
会社名大西工業株式会社
所在地〒675-0009 兵庫県加古川市神野町西条790-1
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.28 6角軸タップ 大西工業

    No.28 6角軸タップ

    大西工業(5件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

    大西工業(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業

    No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

    大西工業(20件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)材質高速度工具鋼(HSS)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
  • No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20-E 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング 大西工業

    No.20-L 6角軸鉄工用ドリルロング

    大西工業(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業

    No.29 6角軸ダイスホルダー

    大西工業(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
    用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用仕様直径25mm丸型ダイス用トラスコ品番361-7432適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)質量(g)100タイプダイス用適合ねじ径(M)(mm)2~10作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。加工長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.22 6角軸ダボ錐 大西工業

    No.22 6角軸ダボ錐

    大西工業(28件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
    用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • 六角軸タップセット 大西工業

    六角軸タップセット

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(3本組)
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。
    適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質合金工具鋼(SKS2)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.7 ロングドリル 大西工業

    No.7 ロングドリル

    大西工業(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業

    6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無有
  • 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業

    木工用スケールビット ロングNo.10

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
    用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.23 6角軸ドリルカッター 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッター

    大西工業(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
    用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.25 木工用SDSビット 大西工業

    No.25 木工用SDSビット

    大西工業(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
    用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
  • 6角軸ダイスホルダー 大西工業

    6角軸ダイスホルダー

    大西工業(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
    用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。材質中炭素鋼(S45C)タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 0424
  • No.20 6角軸鉄工用ドリル 大西工業

    No.20 6角軸鉄工用ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.23 6角軸ドリルカッターロング 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッターロング

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
    用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用仕様X型シンニング加工適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質HSSシャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)中ドリル溝長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.3 ロングビット 大西工業

    No.3 ロングビット

    大西工業(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.1-T ショートビットツイン 大西工業

    No.1-T ショートビットツイン

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
    用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル 大西工業

    No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル

    大西工業(4件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。
    仕様X型シンニング加工材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業

    No.27 SDS鉄工用ドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
    用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.18 コンパネビット(ストッパータイプ) 大西工業

    No.18 コンパネビット(ストッパータイプ)

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
    用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸サイディング用ドリル 大西工業

    六角軸サイディング用ドリル

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
    用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬全長(mm)73溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸) 大西工業

    六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
    用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • No.22-M ダボマーカー 大西工業

    No.22-M ダボマーカー

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(5個)
    当日出荷
    対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。
    材質炭素鋼(S58C)被削材木材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸タッピングドリル 大西工業

    六角軸タッピングドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
    用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類Mシャンク径(mm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテのこ 135 大西工業

    コテのこ 135

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
    用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2刃長(mm)135板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)215先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T 大西工業

    ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.33 ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.33 ストッパー付しいたけ錐

    大西工業(6件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
    用途しいたけ栽培用
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ロングネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)470先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)385ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業

    No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業

    No.31 木工用しいたけ錐(リード型)

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高速回転に強く、作業効率をアップ。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応