カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 国産乗用車用バッテリー(3)
絞り込み
長側面長さ(cm)
- 24(3)
ブランド
- ACDelco
- GSユアサ(2)
- アトラス(ATLAS)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- Qlight(9)
- マルヤス電業(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- TDKラムダ(6)
- BRAHMS(5)
- イスカル(4)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- SHURE(4)
- 太陽技研(4)
- カネテック(3)
- ブランドをもっと見る
性能ランク
- 46(1)
- 55(1)
- 60(1)
短側面サイズ
- B(2)
端子位置
- R(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 36(2)
- 45(1)
36・45
定格電圧(V)
- 12(3)
12
「b24r」の検索結果

メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(156件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ
ACDelco(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間36ヶ月又は6万km
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー
ACDelco(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。 補水不要:メンテナンスフリー。 外気温の変化(寒さ)に強い。 4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。 インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。 排気孔に防爆フィルターを使用。用途ハイブリッド車用の補機バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで箱高(mm)224