カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- ACDelco
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 富士電機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- MANN-FILTER(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
「gfe210」の検索結果

外車用オイルフィルター
ACDelco(73件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。 ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。 フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。