カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 産業用PC本体(3)
絞り込み
ブランド
  • みんなのラボ
  • Raspberry Pi(52)
  • 共立電子産業(16)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(3)
  • Pimoroni(1)
  • ビット・トレード・ワン(43)
  • 共立プロダクツ(4)
  • サンハヤト(3)
  • ラトックシステム(11)
  • タカチ電機工業(15)
  • Seeed Studio(35)
  • LINKMAN(11)
  • Adafruit(9)
  • PB Tails(9)
  • スイッチサイエンス(8)
  • マルツエレック(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • DFRobot(4)
  • CQ出版(4)
  • bitstrong(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Raspberry Pi」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応USBドングル・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1袋
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるUSBメモリサイズのコントローラーです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 USBメモリサイズなので場所も取らずコンパクトに実験ができます。GROVEコネクタ1個を搭載しており、GPIOまたはI2C制御のGROVEデバイス1個を接続することができます。 ブレッドボードへ接続するケーブルを添付していますので、ブレッドボード上でブレークアウト基板等の接続も可能です。 内部でGPIO-0/1にはLEDが接続されていますのでLチカの実験もすぐに出来ます。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) 搭載インターフェース:GPIO-2/3(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)またはI2C(マスター)の切り替え ブレッドボード等への接続ケーブルが付属 ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス
電源3.3Vと5V(USB電源に依存)を切り替えて利用可能
GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス
電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2 みんなのラボGROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。 変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。 [事前準備としてご用意いただくもの] microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み) USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み) GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい 搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1.Digital In/Outデバイス 2.Analog Inデバイス 3.I2Cデバイス 4.UARTデバイス
寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能