Cyclone IV 搭載USB-FPGAボードヒューマンデータ取扱停止中
EDA-301は専用ダウンロードケーブルが不要なUSB-FPGAボードです。
専用ソフト BBC[EDA-301] により、FPGAのコンフィギュレーション、コンフィギュレーションROMへの書込みが可能です。専用ダウンロードケーブルは必要ありません。
Altera社の開発環境なしで、コンフィギュレーションが行えますので、検査治具・教育用途などに便利にご利用いただけます。
Altera社 CycloneIV E FPGA EP4CE15F17C8N 搭載
USB経由でFPGAコンフィギュレーション:専用コンフィギュレーションソフトで簡単操作。EPCSメモリへのダウンロードも可能。JTAG経由でもコンフィギュレーション可能 (専用ダウンロードケーブルが必要です)
USBユーザ通信ポート:FT2232Hによりサポートされる豊富な通信モード。SYNC FIFOモード対応。
コンフィギュレーションROMを搭載(Altera:EPCS16SI8N、16Mbit、100,000回以上の書き換え可能)
オンボードクロック搭載:50MHz、外部供給可能
コンフィギュレーション用リセット回路搭載
押しボタンスイッチ 1個
ディップスイッチ 1回路
汎用LED 4個
7セグメントLED表示器 1個
USBラインのESDおよびサージ保護
CNBのI/O電源(VIO(B))を別途供給可能:オンボード2.5V電源利用可能(要改造)
6層基板採用
仕様ユーザI/O:56本 (CNA:28+CNB:28)サイズセミカード:ACM-3xxシリーズと同じサイズ、同じピンレイアウト、54mm×53mm電源外部入力(DC 5V) またはUSBバスパワーLEDステータスLED:CONF_DONE(青)、POWER LED(赤)RoHS指令(10物質対応)対応