絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
471件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) 12065A151JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) 12065A151JAT2AKYOCERA AVX
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±5%静電容量150pF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:34.5V 最大直流定格電圧:26V, 155pF, VC060326A580DP KYOCERA AVXKYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:34.5V 最大直流定格電圧:26V, 155pF, VC060326A580DPKYOCERA AVX
389税込428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)1.6奥行(mm)0.8電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量155pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)60エネルギー(J)0.1パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)AC:18、直流:26バリスタ電圧(V)34.5最大サージ電流(A)30
KYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTR KYOCERA AVXKYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTRKYOCERA AVX
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様遮断容量最大電圧 R:50 A寸法(mm)1.6×0.81×0.63本体高さ(mm)0.63定格電流(mA)250本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX Accu-Guard SMD ヒューズ 0603. 正確な定格電流 速断型 SMT に使用されるすべてのはんだ付けシステムに対応します本体幅(mm)0.81定格電圧(kV)32溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2AKYOCERA AVX
44,980税込49,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR215E474MAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR215E474MARKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様リードスペーシング:5 mm長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量470nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215C224KAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215C224KARKYOCERA AVX
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C152KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 200V dc 1206 (3216M) 12062C152KAT2AKYOCERA AVX
53,980税込59,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)200dc許容差±10%静電容量1.5nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass II
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TPSA106K010R1800 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TPSA106K010R1800KYOCERA AVX
35,980税込39,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 200V dc AR212A470J4R KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 200V dc AR212A470J4RKYOCERA AVX
879税込967
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)200dcシリーズAR許容差±5%静電容量47pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MARKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量100nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 100V dc SR151A100JAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 100V dc SR151A100JARKYOCERA AVX
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA225K020RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA225K020RNJKYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5.3最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A151JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A151JAT2AKYOCERA AVX
899税込989
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc許容差±5%静電容量150pF温度特性C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 22pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A220JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 22pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A220JAT2AKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 180nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C184KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 180nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C184KAT2AKYOCERA AVX
879税込967
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量180nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 10V dc 0805 (2012M) 0805ZD225KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 2.2μF 10V dc 0805 (2012M) 0805ZD225KAT2AKYOCERA AVX
21,980税込24,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dc許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2AKYOCERA AVX
139,800税込153,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-30
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C154KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C154KAT2AKYOCERA AVX
929税込1,022
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)25dc許容差±10%静電容量150nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 5.6nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C562KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 5.6nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C562KAT2AKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量5.6nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,TAP475M016CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,TAP475M016CCSKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300KYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-31,TAJD107K020RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-31,TAJD107K020RNJKYOCERA AVX
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,TAJE477K010RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,TAJE477K010RNJKYOCERA AVX
349税込384
1個
5日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104KAT2AKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-31,TAJD336M035RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-31,TAJD336M035RNJKYOCERA AVX
73,980税込81,378
1セット(500個)
5日以内出荷
仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTAJ静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0080 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TPSD476K016R0080KYOCERA AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量47μF漏れ電流(μA)7.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)80電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,TPSA106K006R1500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,3216-18,TPSA106K006R1500KYOCERA AVX
43,980税込48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 3.1nF, VC121018J390DP KYOCERA AVXKYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 3.1nF, VC121018J390DPKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ材質セラミック長さ(mm)3.2奥行(mm)2.49電流(A)クランプ:5シリーズVC静電容量3.1nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)42パッケージ/ケース1210 (3225M)最大定格電圧(V)AC:13、直流:18バリスタ電圧(V)25.5最大サージ電流(A)500
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0500KYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,6032-28,TPSC226K016R0375 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,6032-28,TPSC226K016R0375KYOCERA AVX
24,980税込27,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性材質誘電体:タンタル長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)375電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR305C474KAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR305C474KARKYOCERA AVX
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2AKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C224KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C224KAT2AKYOCERA AVX
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104KAT2AKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX MLCC 10μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC106KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 10μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC106KAT2AKYOCERA AVX
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,1210 (3225M),TAJB106M016RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,1210 (3225M),TAJB106M016RNJKYOCERA AVX
729税込802
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2.8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX MLCC 10μF 25V dc 1210 (3225M) 12103C106KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 10μF 25V dc 1210 (3225M) 12103C106KAT2AKYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)25dc許容差±10%静電容量10μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dc KYOCERA AVXKYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dcKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TAJC106K016RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TAJC106K016RNJKYOCERA AVX
919税込1,011
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,TPSB106M020R1000KYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.4