絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: KYOCERA AVXのすべての商品
特価

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,7361-38,TPSV227K016R0075
KYOCERA AVX¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×6.1×3.45高さ(mm)3.45奥行(mm)6.1電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7361-38テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)75最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSE227K010R0100
KYOCERA AVX¥509税込¥5601袋(2個)7日以内出荷仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227K016R0100
KYOCERA AVX¥75,980税込¥83,5781セット(400個)7日以内出荷仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSE107K020R0150
KYOCERA AVX¥56,980税込¥62,6781セット(400個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,2917,TPSD476K020R0100
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量47μF漏れ電流(μA)9.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,4V dc,6032-28,TPSC337K004R0100
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)4dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μF誘電正接8%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,TAJE476K035RNJ
KYOCERA AVX¥749税込¥8241袋(2個)7日以内出荷仕様AVX TAJ (E)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-43,TPSE106K035R0200
KYOCERA AVX¥9,998税込¥10,9981袋(25個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF漏れ電流(μA)3.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A220FAT2A
KYOCERA AVX¥249,800税込¥274,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,50V dc,7343-31,TAJD685K050RNJ
KYOCERA AVX¥77,980税込¥85,7781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) 06033C474KAT2A
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)25dc許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A100DAT2A
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±0.5pF静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 MLCCシリーズ. 0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,THJD476K016RJN
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様THJシリーズ. 動作温度: 150 ℃ (電圧ディレーティングあり) 優れた信頼性(0.5 %/1000時間 @ 85 ℃) 黒色の密閉パッケージ、白のマーキング 車載用途及びその他の高温用途に最適 静電容量許容差: 10 %長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTHJ許容差±10%静電容量47μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)900最大動作温度(℃)175
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,2917,TPSD337K006R0045
KYOCERA AVX¥479税込¥5271袋(2個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)6.3dcシリーズTPS静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 1206 (3216M) 12063A103GAT2A
KYOCERA AVX¥5,498税込¥6,0481袋(20個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)25dc許容差±2%静電容量10nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TAJD107K016RNJ
KYOCERA AVX¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)600最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045
KYOCERA AVX¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTCJ許容差±20%静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F153KAZ2A
KYOCERA AVX¥559税込¥6151袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量15nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,1210 (3225M),TAJB227M004RNJ
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(20個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)4dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) 1210GC102KAT1A
KYOCERA AVX¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.7高さ(mm)1.7奥行(mm)2.5シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)電圧(kV)2dc
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TPSC476K016R0350
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)350最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 500V dc 1206 (3216M) 12067C472KAT2A
KYOCERA AVX¥26,980税込¥29,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)500dc静電容量4.7nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A
KYOCERA AVX¥889税込¥9781袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)85
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA336K010RNJ
KYOCERA AVX¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.7最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,TAP225M016CCS
KYOCERA AVX¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×7高さ(mm)7電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±20%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,2917,TPSD475K050R0300
KYOCERA AVX¥519税込¥5711袋(2個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)50dcシリーズTPS静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065C105KAZ2A
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC. AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。. 用途. 曲げ応力の高い基板. 温度が変動する用途. 車載用途長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,50V dc,7343-31,TAJD156K050RNJ
KYOCERA AVX¥119,800税込¥131,7801セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)600最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0125
KYOCERA AVX¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量150μF漏れ電流(μA)24RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227M016R0100
KYOCERA AVX¥72,980税込¥80,2781セット(400個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX MLCC 470nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C474KAT2A
KYOCERA AVX¥34,980税込¥38,4781セット(1000個)7日以内出荷仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C224KAT2A
KYOCERA AVX¥39,980税込¥43,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様AVX 1812 MLCCシリーズ. AVXの業務用1812 MLCCコンデンサは、幅広い用途に使用できるように設計されています。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 3.3μF 50V dc 1210 (3225M) 12105C335KAT2A
KYOCERA AVX¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)50dc静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,47μF,35V dc,2917,TCJE476M035R0055
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1奥行(mm)4.3シリーズTCJ許容差±20%静電容量47μF漏れ電流(μA)164.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)55電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U101JAT2A
KYOCERA AVX¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様AVX超低ESR 0805シリーズ長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズU許容差±5%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1206 (3216M) 12061C105KAT2A
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A
KYOCERA AVX¥989税込¥1,0881袋(100個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc 0603 (1608M) 06031U330GAT2A
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±2%静電容量33pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,2917,TPSD227K010R0150
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量220μF漏れ電流(μA)22RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)150電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4