カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- KEMET(6)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- VISHAY(4)
- ニチコン(3)
- ルビコン(1)
- 日本ケミコン(8)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1800μf 10v」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,10V dc,3216-18,TPSA225K010R1800
KYOCERA AVX¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.8電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1