カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • CKD(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • KSフィルター(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(7)
  • SMC(4)
  • TAKEGAWA(武川)(19)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • サンドビック(4)
  • スリーライン(4)
  • ノーブランド(3)
  • ミルクヴェッチ(4)
  • ユニ・チャーム(6)
  • 大館工芸社(7)
  • 日本サニパック(8)
  • 雅(12)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45cc」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C105MAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C105MAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±20%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C105KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C105KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)3.2電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)
  • KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C225KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 50V dc 1812 (4532M) 18125C225KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)
  • KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C334KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 330nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C334KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量330nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C224KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C224KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    仕様AVX 1812 MLCCシリーズ. AVXの業務用1812 MLCCコンデンサは、幅広い用途に使用できるように設計されています。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125