カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • KEMET(57)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • VISHAY(23)
  • YAGEO(22)
  • EPCOS(15)
  • BOURNS(13)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • TDK(10)
  • 日精電機[制御機器](6)
  • サカタ製作所(5)
  • 京セラ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ELPA(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47nf」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR

    KYOCERA AVX
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量47nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 47nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C473K4Z2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 47nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C473K4Z2A

    KYOCERA AVX
    1,998税込2,198
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量47nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC473KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC473KAT2A

    KYOCERA AVX
    429税込472
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dcシリーズFLEXITERM許容差±10%静電容量47nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A472JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A472JAT2A

    KYOCERA AVX
    779税込857
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量4.7nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 500V dc 1206 (3216M) 12067C472KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 500V dc 1206 (3216M) 12067C472KAT2A

    KYOCERA AVX
    26,980税込29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)500dc静電容量4.7nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C472KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 4.7nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C472KAT2A

    KYOCERA AVX
    15,980税込17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量4.7nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 100V dc 0603 (1608M) 06031C472KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 100V dc 0603 (1608M) 06031C472KAZ2A

    KYOCERA AVX
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用. AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。. 用途. 曲げ応力の高い基板 温度が変動する用途 車載用途長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±10%静電容量4.7nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 100V dc 0603 (1608M) 06031C472JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 100V dc 0603 (1608M) 06031C472JAT2A

    KYOCERA AVX
    26,980税込29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±5%静電容量4.7nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)