カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • VISHAY(20)
  • YAGEO(15)
  • KEMET(12)
  • EPCOS(10)
  • Sensata / Crydom(9)
  • 京セラ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BOURNS(7)
  • TDK(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 日東工器(3)
  • ホンダ(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • STMicro(3)
  • DiodesZetex(3)
  • onsemi(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600pf」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc 0603 (1608M) 06031C101KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc 0603 (1608M) 06031C101KAT2AKYOCERA AVX
479税込527
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±10%静電容量100pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc 0603 (1608M) 06032U100GAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc 0603 (1608M) 06032U100GAT2AKYOCERA AVX
579税込637
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)200dc許容差±2%静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A271JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A271JAT2AKYOCERA AVX
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±5%静電容量270pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A100FAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A100FAT2AKYOCERA AVX
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±1%静電容量10pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4Z2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C104K4Z2AKYOCERA AVX
8,698税込9,568
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ. この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125 ℃で使用することができます。. 特長 / 利点. 小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使用可能 静電容量範囲: 10 pF → 0.047 μF 動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途. 高周波パワーコンバータのスナバー SMPSの共振器 低ESRの高電圧チップ設計寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 10nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C103K4Z2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 10nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C103K4Z2AKYOCERA AVX
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ. この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125 ℃で使用することができます。. 特長 / 利点. 小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使用可能 静電容量範囲: 10 pF → 0.047 μF 動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途. 高周波パワーコンバータのスナバー SMPSの共振器 低ESRの高電圧チップ設計長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 10pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A100KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 10pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A100KAT2AKYOCERA AVX
27,980税込30,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125