カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • 三菱(61)
  • ホンダ(38)
  • 光洋機械産業(24)
  • イトーキ(18)
  • キョーワ(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • エアコンカバーサービス(5)
  • マルケイ(国際化工)(4)
  • Sakae Fuji(栄製機)(3)
  • 八興(3)
  • ハーゲンダッツ(3)
  • SMC(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • 京都絞(2)
  • 日動工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ベストツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KYC」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAZ2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAZ2A

    KYOCERA AVX
    3,500税込3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A

    KYOCERA AVX
    989税込1,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • KYOCERA AVX MLCC 10μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC106KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 10μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC106KAT2A

    KYOCERA AVX
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC225KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC225KAT2A

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。X7Rは、これらの中誘電率材料の中で最も人気があります。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
kyc-20a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kyc-20a