カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,239)
  • Puig (プーチ)(341)
  • CKD(289)
  • KTM(204)
  • ホンダ(202)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(180)
  • AFAM(アファム)(135)
  • ParkerTAIYO(116)
  • MAD MAX(マッドマックス)(111)
  • DAYTONA(デイトナ)(109)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](103)
  • マキテック(99)
  • KEMET(96)
  • Igus(イグス)(95)
  • Kawasaki(92)
  • ミツビシ(91)
  • brembo(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R250」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,50V dc,2917,TPSE156K050R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,50V dc,2917,TPSE156K050R0250KYOCERA AVX
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)50dcシリーズTPS静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250KYOCERA AVX
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TPSB476K010R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TPSB476K010R0250KYOCERA AVX
71,980税込79,178
1セット(2000個)
5日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TPSD476K025R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TPSD476K025R0250KYOCERA AVX
98,980税込108,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dc、サージ:20dc@≦+125℃、32dc@≦+85℃シリーズTPS静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTR KYOCERA AVXKYOCERA AVX ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V F0603E0R25FSTRKYOCERA AVX
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様遮断容量最大電圧 R:50 A寸法(mm)1.6×0.81×0.63本体高さ(mm)0.63定格電流(mA)250本体長さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX Accu-Guard SMD ヒューズ 0603. 正確な定格電流 速断型 SMT に使用されるすべてのはんだ付けシステムに対応します本体幅(mm)0.81定格電圧(kV)32溶断速度F最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
499税込549
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷