カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • サンドビック(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • KEMET(1)
  • Modes(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc1525」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX MLCC 1.5nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C152JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1.5nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C152JAT2AKYOCERA AVX
27,980税込30,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量1.5nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125
dc15v電源特集