カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • 河淳(5)
  • エスコ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KTM(3)
  • 東京発条製作所(2)
  • ミツビシ(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FILTEC(1)
  • VISHAY(1)
  • JA-STYLE(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja103」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,1206 (3216M),TAJA105K035RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,1206 (3216M),TAJA105K035RNJKYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,10μF,10V dc,1206 (3216M),TCJA106M010R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,10μF,10V dc,1206 (3216M),TCJA106M010R0300KYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6奥行(mm)1.6シリーズTCJ許容差±20%静電容量10μF漏れ電流(μA)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1