カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • モノタロウ(1)
  • SCHURTER(3)
  • SPARKFUN(3)
  • SMC(2)
  • イハラサイエンス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • イトーキ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • RECOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdct」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX 0.2pF ±0.1pF 250V dc ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M) KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 0.2pF ±0.1pF 250V dc ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M)

    KYOCERA AVX
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様AVX積層有機コンデンサ、MLシリーズ. 特許取得済みのMultilayer Low Loss Organic (MLO(TM))技術をベースにしています。 これらの新しいコンデンサは、セラミックと薄膜による従来型の受動的なSMDコンポーネントからのパラダイムシフトを表すものです。 積層有機コンデンサは、ポリマーベースのコンデンサであり、高電導性銅の相互接続を積層形式で使用しています。. 1 GHzを軽く超える周波数をサポートできる最先端の低ESR及び高SRF低プロファイルRFコンデンサ さらに、MLOCは基板に匹敵する拡張性によって信頼性の向上を実現 用途: RFパワーアンプ、低ノイズアンプ、フィルタネットワークなど長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.838×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)0.84電圧(V)250dc許容差±0.1pF温度係数0±30ppm/℃静電容量0.2pF温度特性ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55